Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HALDEX BARNES 1802742 Hydraulisk kugghjulspump 1.6 Cu In / varv | AD8WWC 4NE31

HALDEX BARNES 1802742 Hydraulisk växelpump 1.6 Cu In/varv

Finns i lager
Artikel: AD8WWC Modell: 1802742Korsreferens: 4NE31
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
4 678 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk växelpump
Förskjutning1.6 Cu. I / Rev.
GPM @ 1800 RPM & 1000 PSI12
Max. Kontinuerlig PSI2700
Max. Varvtal2400
Min. Varvtal500
MonteringSAE A 2-bult
Nominell GPM @ 1200 RPM8.3
Portar (inlopp)1-5/16-12
Portar (utlopp)1-1/16-12
RotationR
Axelförlängning (in.)3/4 x 1-1 / 4 tangenterad
Bredd4.88 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.3525
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)16
HS-kod8413919050
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellBreddFörskjutningGPM @ 1000 PSIGPM @ 2000 PSILängdMax. VarvtalMonteringRotationPris
HALDEX BARNES 1850222 Kugghjulspump 0.183 Cu In / varv 4000 Psi Max | AA9GRK 1DBC3 18502224.92 "0.183 Cu. I / Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 bultHöger5 180 kr
HALDEX BARNES 1850223 Kugghjulspump 0.214 Cu In / varv 4000 Psi Max | AA9GRL 1DBC4 18502234.92 "0.214 Cu. I / Rev.--3.22 "4000SAE AA 2 bultHöger5 267 kr
HALDEX BARNES 1850224 Kugghjulspump 0.244 Cu In / varv 4000 Psi Max | AA9GRM 1DBC5 18502244.92 "0.244 Cu. I / Rev.--3.25 "4000SAE AA 2 bultHöger5 199 kr
HALDEX BARNES 1850225 Kugghjulspump 0.305 Cu In / varv 4000 Psi Max | AA9GRN 1DBC6 18502254.92 "0.305 Cu. I / Rev.--3.36 "4000SAE AA 2 bultHöger5 441 kr
HALDEX BARNES 1850226 Kugghjulspump 0.427 Cu In / varv 4000 Psi Max | AA9GRP 1DBC7 18502264.92 "0.427 Cu. I / Rev.--3.63 "3450SAE AA 2 bultHöger5 528 kr
HALDEX BARNES 1850227 Kugghjulspump 0.61 Cu In / varv 3200 Psi Max | AA9GRQ 1DBC8 18502274.92 "0.610 Cu. I / Rev.--3.93 "2800SAE AA 2 bultHöger6 138 kr
HALDEX BARNES 1002508 Pumpväxel 11 Gpm | AD7KYK 4F663 1002508--2.82.72---medurs3 999 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HALDEX BARNES 1802742 Hydraulisk växelpump 1.6 Cu In/varv
4 678 kr /enhet