HALLOWELL FKCOMPLETE-SM-M Komplett modulär förvaringsenhet 168 tums lövträ | AG9RVW 22CT70

HALLOWELL FKCOMPLETE-SM-M Komplett modulär förvaringsenhet 168 tums lövträ

Artikel: AG9RVW Modell: FKCOMPLETE-SM-MKorsreferens: 22CT70
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

192 308 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKomplett modulär lagringsenhet
FärgSvart röd
Dimensionera78 "H x 18" W x 24 "D
Mått78 "H x 36" W x 24 "D
Grön certifiering eller annat erkännandeGREENGUARD Guld
MaterialStål
Antal hyllor4
Antal piedestaler(1) 2 dörr, (1) 3 låda
Antal hyllor4
Övergripande djup24 "
Totala höjden78 "
Total bredd168 "
Hyllkapacitet1450 pund (skåp) / 575 pund (hyllenhet)
Hyllmaterialspånskiva
Arbetsytans djup24 "
ArbetsytmaterialLaminerat lövträ
Arbetsytans bredd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 624.6
Fartygets höjd (cm)198.12
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)426.72
HS-kod9403200078
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal förvaringsskåp: 1
    • Antal hyllenheter: 1
    • Arbetsytans tjocklek: 1-3 / 4 "
    • Sockelmått: 32 "H x 18" B x 24 "D

Produktvarianter

ProduktModellMåttTotal breddHyllkapacitetHyllmaterialArbetsytmaterialPris
HALLOWELL FKCOMPLETE-SM-S Komplett modulär förvaringsenhet 168 tum 12 spår | AG9RVX 22CT71 FKKOMPLETT-SM-S78 "H x 36" W x 24 "D168 "1450 pund (skåp) / 575 pund (hyllenhet)Stål12 ga Stål179 595 kr
RFQ
HALLOWELL FKCOMPLETE-LG-M Komplett modulär lagringsenhet 210 tums lövträ | AG9RVY 22CT72 FKCOMPLETE-LG-M78 "H x 48" W x 24 "D210 "1450 pund (skåp) / 700 pund (hyllenhet)spånskivaLaminerat lövträ225 969 kr
RFQ
HALLOWELL FKCOMPLETE-LG-S Komplett modulär lagringsenhet 210 tum 12 mätare | AG9RVZ 22CT73 FKCOMPLETE-LG-S78 "H x 48" W x 24 "D210 "1450 pund (skåp) / 700 pund (hyllenhet)Stål12 ga Stål222 012 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HALLOWELL FKCOMPLETE-SM-M Komplett modulär förvaringsenhet 168 tums lövträ
192 308 kr /enhet