HALLOWELL FKCOMPLETE-LG-M Komplett modulär lagringsenhet 210 tums lövträ | AG9RVY 22CT72

HALLOWELL FKCOMPLETE-LG-M Komplett modulär förvaringsenhet 210 tums lövträ

Finns i lager
Artikel: AG9RVY Modell: FKCOMPLETE-LG-MKorsreferens: 22CT72

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

246 825 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKomplett modulär lagringsenhet
FärgSvart röd
Dimensionera(1) 78 "H x 24" B x 24 "D, (1) 78" H x 18 "B x 24" D
Mått78 "H x 48" W x 24 "D
Grön certifiering eller annat erkännandeGREENGUARD Guld
MaterialStål
Antal hyllor4
Antal piedestaler(1) 2 dörr, (1) 3 låda
Antal hyllor4
Övergripande djup24 "
Totala höjden78 "
Total bredd210 "
Hyllkapacitet1450 pund (skåp) / 700 pund (hyllenhet)
Hyllmaterialspånskiva
Arbetsytans djup24 "
ArbetsytmaterialLaminerat lövträ
Arbetsytans bredd72 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 796.365
Fartygets höjd (cm)198.12
Fartygets längd (cm)60.96
Fartygets bredd (cm)533.4
HS-kod9403200078
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Antal förvaringsskåp: 1
    • Antal hyllenheter: 1
    • Arbetsytans tjocklek: 1-3 / 4 "
    • Sockelmått: 32 "H x 24" B x 24 "D

Produktvarianter

ProduktModellMåttTotal breddHyllkapacitetHyllmaterialArbetsytmaterialPris
HALLOWELL FKCOMPLETE-SM-M Komplett modulär förvaringsenhet 168 tums lövträ | AG9RVW 22CT70 FKCOMPLETE-SM-M78 "H x 36" W x 24 "D168 "1450 pund (skåp) / 575 pund (hyllenhet)spånskivaLaminerat lövträ185 541 kr
HALLOWELL FKCOMPLETE-SM-S Komplett modulär förvaringsenhet 168 tum 12 spår | AG9RVX 22CT71 FKKOMPLETT-SM-S78 "H x 36" W x 24 "D168 "1450 pund (skåp) / 575 pund (hyllenhet)Stål12 ga Stål182 358 kr
HALLOWELL FKCOMPLETE-LG-S Komplett modulär lagringsenhet 210 tum 12 mätare | AG9RVZ 22CT73 FKCOMPLETE-LG-S78 "H x 48" W x 24 "D210 "1450 pund (skåp) / 700 pund (hyllenhet)Stål12 ga Stål238 104 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HALLOWELL FKCOMPLETE-LG-M Komplett modulär förvaringsenhet 210 tums lövträ
246 825 kr /enhet