HALLOWELL HERL442-1B-G-HG Hög säkerhetsskåp 24 tum bredd 36 tum D | AC2ZTV 2PHG6

HALLOWELL HERL442-1B-G-HG Högsäkerhetsskåp 24 tum Bredd 36 tum D

Artikel: AC2ZTV Modell: HERL442-1B-G-HGKorsreferens: 2PHG6
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

26 007 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGarderobskåp med hög säkerhet
Hopsatt / Omonteradmonterade
FärgGrå
FinishPulverlack
Grön certifiering eller annat erkännandeGREENGUARD-certifierad
Hantera typHög säkerhetssväng
Krokar per öppning(2) Kappkrokar
arvingen
LåstypRymmer inbyggt cylinderlås och / eller hänglås
Skåpkonfiguration(1) Bred, (1) Öppning
SkåpdörrtypVentilerad
MaterialGalvanneal stål
Öppningsdjup23 "
Öppningshöjd69 "
Öppningsbredd21.25 "
Övergripande djup36 "
Totala höjden90 "
Total bredd24 "
Tieren

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 116.12
Fartygets höjd (cm)231.14
Fartygets längd (cm)63.5
Fartygets bredd (cm)93.98
HS-kod9403200020
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellÖppningsbreddFärgHantera typÖvergripande djupTotala höjdenTotal breddKrokar per öppningLåstypPris
HALLOWELL HTA822-1AS-PL Ventilerat skåp med hög säkerhet 18 tums bredd | AB3GEL 1RZU9 HTA822-1AS-PL15.25 "PlatinaCremone Turn22 "72 "18 "1 krok med två spetsar och 2 krokar med en spetsRymmer inbyggt lås eller hänglås20 761 kr
RFQ
HALLOWELL HTA422-1AS-PL Ventilationsskåp med hög säkerhet 24 tum bredd | AB3GEM 1RZV1 HTA422-1AS-PL21.25 "PlatinaCremone Turn22 "72 "24 "1 krok med två spetsar och 2 krokar med en spetsRymmer inbyggt lås eller hänglås19 673 kr
RFQ
HALLOWELL HTC822-1AS-PL Hög säkerhetsskåp 18 tum bredd 22 tum D | AB3GEN 1RZV2 HTC822-1AS-PL15.25 "PlatinaCremone Turn22 "72 "18 "1 krok med två spetsar och 2 krokar med en spetsRymmer inbyggt lås eller hänglås20 740 kr
RFQ
HALLOWELL HTC422-1AS-PL Hög säkerhetsskåp 24 tum bredd 22 tum D | AB3GEP 1RZV3 HTC422-1AS-PL21.25 "PlatinaCremone Turn22 "72 "24 "1 krok med två spetsar och 2 krokar med en spetsRymmer inbyggt lås eller hänglås21 183 kr
RFQ
HALLOWELL HERL442-1G-HG Hög säkerhetsskåp 24 tum bredd 24 tum D | AC2ZTU 2PHG5 HERL442-1G-HG21.25 "GråHög säkerhetssväng24 "72 "24 "(2) KappkrokarRymmer inbyggt cylinderlås och / eller hänglås20 110 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HALLOWELL HERL442-1B-G-HG Högsäkerhetsskåp 24 tum Bredd 36 tum D
26 007 kr /enhet