DESTACO 802-serie pneumatiska vippklämmor


Filter
Klämstångsöppning: 102 grader , Material: Stål
StilModellHamnstorlekHållkapacitetUtövar kraftKlämarmstilKlämarmslängdCylinderborrningDuty CycleOperating temp.Pris (ex moms)
A
802-UE
1/8200 kg200 kgU-bar1.73 "1.26 "Dåligt/lågt-10 Till 90°C2 985 SEK
B
802-U
1/8 NPT200 kg200 kgU-bar1.73 "1.26 "Dåligt/lågt-10 Till 90°C2 470 SEK

802-serie pneumatiska vippklämmor

Destaco 802-seriens pneumatiska vippklämmor är idealiska för snabbspänningstillämpningar inom fordons- och livsmedels- och förpackningsindustrin. Dessa pneumatiska klämmor är utrustade med en luftmanövrerad cylinder med en ingångsport för anslutning till tryckluftkällan och sedan utnyttjande av tryckluften för att applicera klämtryck för att hålla arbetsstycket på plats. De har över-centrerad växlingslänkning kombinerat med en pneumatisk cylinder för att ge en enhet som lätt kan anpassas för en mängd olika applikationer. Dessa pneumatiska klämmor är helt fristående och kräver bara en enda tryckkälla. Dessa klämenheter är sensorklara för sensorer av både runda och T-spår, och har ett inbyggt flödesbegränsningssystem. Detta eliminerar behovet av externa flödeskontroller, vilket säkerställer smidig fastspänning. De har en sluten design för MIG & punktsvetsning i smutsiga miljöer. Dessa pneumatiska vippklämmor har en icke-vridbar cylinder som enkelt kan dras in i fixturer med hårda rör. Dessa vippklämmor manövreras av dubbelverkande pneumatiska cylindrar som levererar ett maximalt klämtryck på 145 psig, och är integrerade med härdade bussningar och stift vid alla vridpunkter för lång livslängd. Dessa klämmor kan motstå belastningar upp till 200 lb och är integrerade med U-stångs klämarmar för att hålla arbetsstyckena säkert på plats. Destaco 802-seriens pneumatiska vippklämmor har en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning och ett ergonomiskt handtag för maximal förarkomfort och minskar handtrötthet. Destaco 802-seriens pneumatiska vippklämmor kan användas vid temperaturer mellan -14 och 194 grader F.
Vi erbjuder även Destaco 610-serien raka klämmor med en gängad bas för bekväm och säker installation.

du använder

  • Destaco 802-serien pneumatiska kraftklämmor används för att klämma fast, positionera och hålla metallplåtar och delar, i fixturer och hanteringssystem.

Funktioner

  • Destaco 802-seriens pneumatiska vippklämmor är utrustade med en magnetisk kolvring för exakt positionsavkänning.
  • Dessa pneumatiska vippklämmor i 802-serien har inbyggda flödeskontroller för att eliminera behovet av externa flödeskontroller.
  • Dessa klämenheter är integrerade med U-stångs klämarmar för att hålla arbetsstyckena säkert på plats.
  • Destaco 802-seriens pneumatiska vippklämmor är sensorklara för att ta emot T-spår och runda sensorer.
  • 802-seriens pneumatiska vippklämmor kan hålla belastningar upp till 200 lb.
  • Dessa pneumatiska vippklämmor kan användas vid temperaturer från -14 till 194 grader F.

Kompatibla tillbehör

  • Destaco 202208-M: Denna neoprenspindel med platt spets används med Destaco 802-seriens pneumatiska vippklämmor för att ge en kudde mellan klämmor och fastklämda föremål, och därigenom fästa material på arbetsytor vid fräsning, borrning och svetsning. Den kan också användas med olika Destaco klämenheter inklusive 202-U, 202-UL, 202, 202-UB, 202-B, 202-TU, 202-T, 217-U, 217-UB, 215-U och 215 -DU ÄR. Denna neoprenspindel med platt spets kan justeras för att ta emot material av varierande tjocklek och kan även bytas ut för att förlänga livslängden på vippklämmor genom att minska risken för skador när gummiproppar börjar slitas bort.
  • Destaco 215105: Denna flänsbricka används med Destaco 802-seriens pneumatiska vippklämmor för att upprätthålla tillräcklig belastning för att dra åt packningar och bultar på en fläns under fastspänning. Den är designad för användning med en mängd olika klämmor, inklusive 2002-U, 2002-UB, 2002-UR, 2002-UBR, 2002-U207, 2002-UR207, 202-U, 202-UL, 202-UB, 202-B , 202-TU, 202-T, 2017-U, 2017-UR, 217-U, 217-USS, 217-UB, 217-UL & 217-UB-L. Denna flänsbricka är gjord av stål för att ge strukturell styvhet och motstå korrosion på utsatta ytor.

Standarder och godkännanden

Destaco 802-seriens pneumatiska vippklämmor uppfyller standarderna ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 för att leverera högkvalitativa spänntjänster.

Installation

Destaco 802-seriens pneumatiska vippklämmor har en flänsad bas med gängade hål för enkel och säker installation.

Vanliga frågor

Vad är pneumatiska vippklämmor?

Pneumatiska vippklämmor har samma grundläggande design och funktion som manuellt nedtryckta eller raka vippklämmor, men manövreras pneumatiskt. De är helt fristående och kräver endast en tryckkälla.

Vilket fett är idealiskt för Destaco-klämmor under ombyggnaden?

Ett kopplingsfett som Mobil XTC är perfekt för användning med Destacos mekaniska klämmor, medan Magnalube G-fettet bör användas med pneumatiska cylindertätningar.

Vilken hållkapacitet har en klämma?

Klämmans hållkapacitet eller hållkraft anger förmågan hos en klämma att hålla nere mekanisk utrustning eller plåt under montering av fordonsdelar eller liknande tillverkningsprocesser.

Vad betyder den röda färgen på Destacos klämhandtag?

Det finns ingen sådan betydelse av den röda färgen på klämhandtaget, eftersom det bara visar ett igenkännbart område. Detta hjälper operatörer att hitta handtaget enkelt och snabbt.

Vad betyder klämkraft?

Spännkraft är mängden kraft som faktiskt appliceras på arbetsstycket genom att stänga och låsa klämman. Det är i allmänhet mindre än den angivna innehavskapaciteten. Den faktiska spännkraften beror på olika faktorer, inklusive spindelposition (spännarmslängd), cylinderarea & cylinderhål och tillgängligt lufttryck. I de flesta fall är klämkraften ungefär 2 till 3 gånger den kraft som utövas av en pneumatisk cylinder.

Levererar Destaco några vattentäta klämsensorer?

Ja, Destaco erbjuder också induktiva sensorer designade i enlighet med IP65-standarder för att ge skydd mot kraftfulla hydraulstrålar, damm och kraftigt regn.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?