HALLOWELL HWBA212-111HG Ventilerad garderobskåp 12 tum D Grå | AC2ZQT 2PGY3

HALLOWELL HWBA212-111HG Ventilerad garderobsskåp 12 tum D Grå

Artikel: AC2ZQT Modell: HWBA212-111HGKorsreferens: 2PGY3
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

19 433 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGarderobskåp
Hopsatt / Omonteradmonterade
FärgGrå
FinishPulverlack
Grön certifiering eller annat erkännandeGREENGUARD-certifierad
Hantera typSS infälld
Krokar per öppning(1) Två krokar i taket och (2) En krok i krok
arvIngår ej
LåstypRymmer standard hänglås
Skåpkonfiguration(3) Brett, (3) Öppningar
SkåpdörrtypVentilerad
MaterialKallvalsat stål
Öppningsdjup11 "
Öppningshöjd69 "
Öppningsbredd9.25 "
Övergripande djup12 "
Totala höjden72 "
Total bredd36 "
Tieren

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 113.4
Fartygets höjd (cm)185.42
Fartygets längd (cm)93.98
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod9403200078
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLåstypHopsatt / OmonteradFärgSkåpkonfigurationSkåpdörrtypMaterialÖppningsdjupÖppningshöjdPris
HALLOWELL USS1288-1 Garderobskåp (1) Bred (1) Öppning | AA6PDD 14L054 USS1288-1Rymmer inbyggt lås eller hänglåsOmonterad-(1) Bred, (1) Öppninglouvered304 Stainless Steel17 "69 "18 194 kr
RFQ
HALLOWELL USS3288-1 Garderobskåp (3) Bred (3) Öppningar | AA6PDE 14L055 USS3288-1Rymmer inbyggt lås eller hänglåsOmonterad-(3) Brett, (3) Öppningarlouvered304 Stainless Steel17 "69 "39 783 kr
RFQ
HALLOWELL USS1888-1 Garderobskåp (1) Bred (1) Öppning | AA6PDF 14L056 USS1888-1Rymmer inbyggt lås eller hänglåsOmonterad-(1) Bred, (1) Öppninglouvered304 Stainless Steel17 "69 "22 173 kr
RFQ
HALLOWELL USS3888-1 Garderobskåp (3) Bred (3) Öppningar | AA6PDG 14L057 USS3888-1Rymmer inbyggt lås eller hänglåsOmonterad-(3) Brett, (3) Öppningarlouvered304 Stainless Steel17 "69 "48 514 kr
RFQ
HALLOWELL USS1288-2 Garderobskåp (1) Bred (2) Öppningar | AA6PDH 14L058 USS1288-2Rymmer inbyggt lås eller hänglåsOmonterad-(1) Brett, (2) Öppningarlouvered304 Stainless Steel17 "34 "18 912 kr
RFQ
HALLOWELL USS3288-2 Garderobskåp (3) Bred (6) Öppningar | AA6PDJ 14L059 USS3288-2Rymmer inbyggt lås eller hänglåsOmonterad-(3) Brett, (6) Öppningarlouvered304 Stainless Steel17 "34 "41 683 kr
RFQ
HALLOWELL USS1888-2 Garderobskåp (1) Bred (2) Öppningar | AA6PDK 14L060 USS1888-2Rymmer inbyggt lås eller hänglåsOmonterad-(1) Brett, (2) Öppningarlouvered304 Stainless Steel17 "34 "22 898 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HALLOWELL HWBA212-111HG Ventilerad garderobsskåp 12 tum D Grå
19 433 kr /enhet