HALLOWELL UY1888-1HG Garderobskåp Omonterad 1-punkts | AC2ZJW 2PGC9

HALLOWELL UY1888-1HG Garderobsskåp Omonterad 1-punkts

Artikel: AC2ZJW Modell: UY1888-1HGKorsreferens: 2PGC9
Kontrollera tillgängligheten

På grund av vikt- och dimensionsbegränsningar, vänligen begär en fraktoffert

4 844 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelGarderobskåp
Hopsatt / OmonteradOmonterad
FärgGrå
FinishPulverlack
Grön certifiering eller annat erkännandeGREENGUARD-certifierad
Hantera typinfälld
Krokar per öppning(1) Två krokar i taket och (2) En krok i krok
arvVad ingår
LåstypRymmer standard hänglås
Skåpkonfiguration(1) Bred, (1) Öppning
SkåpdörrtypFastämne
MaterialKallvalsat stål
Öppningsdjup17 "
Öppningshöjd69 "
Öppningsbredd15.25 "
Övergripande djup18 "
Totala höjden78 "
Total bredd18 "
Tieren

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 35.55
Fartygets höjd (cm)15.24
Fartygets längd (cm)200.66
Fartygets bredd (cm)48.26
HS-kod9403200078
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellLåstypHopsatt / OmonteradFärgSkåpkonfigurationSkåpdörrtypMaterialÖppningsdjupÖppningshöjdPris
HALLOWELL USS1288-1 Garderobskåp (1) Bred (1) Öppning | AA6PDD 14L054 USS1288-1Rymmer inbyggt lås eller hänglåsOmonterad-(1) Bred, (1) Öppninglouvered304 Stainless Steel17 "69 "18 194 kr
RFQ
HALLOWELL USS3288-1 Garderobskåp (3) Bred (3) Öppningar | AA6PDE 14L055 USS3288-1Rymmer inbyggt lås eller hänglåsOmonterad-(3) Brett, (3) Öppningarlouvered304 Stainless Steel17 "69 "39 783 kr
RFQ
HALLOWELL USS1888-1 Garderobskåp (1) Bred (1) Öppning | AA6PDF 14L056 USS1888-1Rymmer inbyggt lås eller hänglåsOmonterad-(1) Bred, (1) Öppninglouvered304 Stainless Steel17 "69 "22 173 kr
RFQ
HALLOWELL USS3888-1 Garderobskåp (3) Bred (3) Öppningar | AA6PDG 14L057 USS3888-1Rymmer inbyggt lås eller hänglåsOmonterad-(3) Brett, (3) Öppningarlouvered304 Stainless Steel17 "69 "48 514 kr
RFQ
HALLOWELL USS1288-2 Garderobskåp (1) Bred (2) Öppningar | AA6PDH 14L058 USS1288-2Rymmer inbyggt lås eller hänglåsOmonterad-(1) Brett, (2) Öppningarlouvered304 Stainless Steel17 "34 "18 912 kr
RFQ
HALLOWELL USS3288-2 Garderobskåp (3) Bred (6) Öppningar | AA6PDJ 14L059 USS3288-2Rymmer inbyggt lås eller hänglåsOmonterad-(3) Brett, (6) Öppningarlouvered304 Stainless Steel17 "34 "41 683 kr
RFQ
HALLOWELL USS1888-2 Garderobskåp (1) Bred (2) Öppningar | AA6PDK 14L060 USS1888-2Rymmer inbyggt lås eller hänglåsOmonterad-(1) Brett, (2) Öppningarlouvered304 Stainless Steel17 "34 "22 898 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HALLOWELL UY1888-1HG Garderobsskåp Omonterad 1-punkts
4 844 kr /enhet