Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAM-LET 3000664 HANKONTAKT, 316 SS, Kompression x MBSPT, För 10 mm rör OD | CR3PAM 787YE1

HAM-LET 3000664 MANKONTAKT, 316 SS, kompression x MBSPT, för 10 mm rör OD

Finns i lager
Artikel: CR3PAM Modell: 3000664Korsref: 787YE1

Få det Maj 16, Torsdag

Leveransalternativ:

Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Ekonomi (6-10 dagar)
  • Int. Express (5-7 dagar)
  • Pickup från fabrik

Produkt tillgänglig för fast frakt. Fast fraktpris på SEK 150 på transaktioner med värde SEK 1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

734SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

Artikelhane Anslutning

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
HAM-LET 768L-SS-4MM X 1/8 kontaktdon 316 rostfritt stål Let-lok x M 4mm x 1/8 tum | AD6YNU 4CML2 768L-SS-4MM X 1/81 / 8-2712mm5500 till 10,300 psi1 / 8 "4mm581SEK
HAM-LET 768L-SS-4MM X 1/4 kontaktdon 316 rostfritt stål Let-lok x M 4mm x 1/4 '' | AD6YNV 4CML3 768L-SS-4MM X 1/41 / 4-1812mm5500 till 10,300 psi1 / 4 "4mm508SEK
HAM-LET 768L-SS-6MM X 1/8 Kontaktdon 316 Rostfritt stål Let-lok x M 6mm x 1/8in | AD6YNW 4CML4 768L-SS-6MM X 1/81 / 8-2714mm4100 till 10,300 psi1 / 8 "6mm390SEK
HAM-LET 768L-SS-6MM X 1/4 kontaktdon 316 rostfritt stål Let-lok x M 6mm x 1 / 4in | AD6YNX 4CML5 768L-SS-6MM X 1/41 / 4-1814mm4100 till 10,300 psi1 / 4 "6mm381SEK
HAM-LET 768L-SS-6MM X 3/8 Kontaktdon 316 Rostfritt stål Let-lok x M 6mm x 3/8in | AD6YNY 4CML6 768L-SS-6MM X 3/83 / 8-1814mm4100 till 10,300 psi3 / 8 "6mm521SEK
HAM-LET 768L-SS-6MM X 1/2 kontaktdon 316 rostfritt stål Let-lok x M 6mm x 1/2 '' | AD6YNZ 4CML7 768L-SS-6MM X 1/21 / 2-1414mm4100 till 10,300 psi1 / 2 "6mm797SEK
HAM-LET 768L-SS-8MM X 1/4 kontaktdon 316 rostfritt stål Let-lok x M 8mm x 1 / 4in | AD6YPA 4CML8 768L-SS-8MM X 1/41 / 4-1815mm4100 till 8100 psi1 / 4 "8mm488SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAM-LET 3000664 MANKONTAKT, 316 SS, kompression x MBSPT, för 10 mm rör OD
734SEK /enhet