Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAM-LET 7121L-SS-4MM Rörplugg 316 Rostfritt stål Let-lok 4mm | AD6YRT 4CMW7

HAM-LET 7121L-SS-4MM Rörplugg 316 Rostfritt stål Let-lok 4mm

Finns i lager
Artikel: AD6YRT Modell: 7121L-SS-4MMKorsreferens: 4CMW7

Få det Maj 22, Onsdag
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
397SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelRörplugg
GrundmaterialMetall
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypLET-LOK (R)
Hexstorlek12mm
Max. Tryck5500 till 10,300 psi
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek4mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.009
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)1.27
Fartygets bredd (cm)1.27
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
HAM-LET 7121L-SS-6MM Rörplugg 316 Rostfritt stål Let-lok 6mm | AD6YRU 4CMW8 7121L-SS-6MM14mm4100 till 10,300 psi6mm306SEK
HAM-LET 7121L-SS-12MM Rörplugg 316 Rostfritt stål Let-lok 12mm | AD6YRX 4CMX2 7121L-SS-12MM22mm2650 till 6750 psi12mm496SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAM-LET 7121L-SS-4MM Rörplugg 316 Rostfritt stål Let-lok 4mm
397SEK /enhet