Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAM-LET 7121L-SS-8MM Plugg 316 Rostfritt stål Let-lok 8mm | AD6YRV 4CMW9

HAM-LET 7121L-SS-8MM Plugg 316 Rostfritt Stål Let-lok 8mm

Finns i lager
Artikel: AD6YRV Modell: 7121L-SS-8MMKorsreferens: 4CMW9
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
328SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKontakt
GrundmaterialMetall
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypLET-LOK (R)
Hexstorlek16mm
Max. Tryck4100 till 8100 psi
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek8mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)1.52
Fartygets bredd (cm)1.52
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
HAM-LET 7121L-SS-10MM Plug 316 Rostfritt stål Let-lok 10mm | AD6YRW 4CMX1 7121L-SS-10MM19mm3350 till 6550 psi10mm335SEK
HAM-LET 3000102 Plugg, 316 Rostfritt Stål, Kompression, 15 mm Rör OD | CR3PHP 787XP8 3000102---589SEK
HAM-LET 3000109 Plugg, 316 Rostfritt Stål, Kompression, 22 mm Rör OD | CR3PHQ 787XP9 3000109---979SEK
HAM-LET 3000089 Plugg, 316 rostfritt stål, kompression, 3 mm rör OD | CR3PHR 787XR0 3000089---326SEK
HAM-LET 3000142 Rostfri plugg, 316 Rostfritt stål | CR3PHT 787XR1 3000142---1 117 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAM-LET 7121L-SS-8MM Plugg 316 Rostfritt Stål Let-lok 8mm
328SEK /enhet