AMETEK LAMB Vakuummotorer för tangentiell urladdning


Ametek Lambs vakuummotorer med tangentiell urladdning tillåter luft att strömma in i botten av motorn och genom ett luftrör på sidan, vilket gör dem idealiska för våtupptagningsapplikationer där skräp och fukt inte kommer i direkt kontakt med motorlindningarna.

Filter
Omgivningstemp. Räckvidd: 40 grader C , Kullager: Boll , Plikt: Intermittent , Isoleringsklass: A , Motordesign: Universal AC / DC , Motorkapslingsdesign: Öppna Dripproof , Nominell effektivitet: 45% , Antal hastigheter: 1 , Fas: 1
StilModellSpänningMax. FörstärkareFläktstegKapslingCFM @ 2-in. ÖppningPris (ex moms)
A
122173-18
24 VDC16.61Öppen913 929 SEK
B
119436-13
24 VDC14.42Öppen66.43 376 SEK
C
116515-13
24 VDC21.53Öppen692 959 SEK
C
116157-00
24 VDC14.42Öppen66.43 444 SEK
C
119433-13
24 VDC21.53Öppen693 197 SEK
C
116409-13
36 VDC15.12Öppen772 862 SEK
C
116513-32
36 VDC17.93Öppen763 347 SEK
C
116513-13
36 VDC17.93Öppen762 927 SEK
C
119432-13
36 VDC17.93Öppen763 029 SEK
C
116520-50
120 VAC5.71Öppen931 340 SEK
A
122170-18
120 VAC15.11Öppen1663 759 SEK
D
117507-00
120 VAC12.73Öppna Dripproof944 483 SEK
C
116392-00
120 VAC8.62Öppen971 693 SEK
B
119412-13
120 VAC8.62Öppen971 861 SEK
E
122175-00
120 VAC13.82Öppen1423 810 SEK
D
117467-13
120 VAC12.82Öppen1104 534 SEK
F
116765-13
120 VAC13.53Öppen101.22 935 SEK
C
116474-37
120 VAC9.92Öppen97.42 401 SEK
C
116210-50
120 VAC82Öppen962 306 SEK
F
116765-00
120 VAC13.53Öppen101.22 979 SEK
C
116565-13
120 VAC10.73Öppen992 882 SEK
G
115334
120 VAC132Öppna Dripproof102.73 731 SEK
C
116565-29
120 VAC10.73Öppen993 442 SEK
C
115894
120 VAC82Öppen962 455 SEK
C
116207-00
120 VAC92Öppna Dripproof1042 137 SEK
E
122176-18
120 VAC13.82Öppen1424 293 SEK
H
116671-50
120 VAC92Öppen1041 981 SEK
I
122049-00
120 VAC10.54Öppen605 111 SEK
D
117465-13
120 VAC12.82Öppna Dripproof1104 545 SEK
J
116161-00
120 VAC13.83Öppen925 881 SEK
J
116103-00
120 VAC13.83Öppna Dripproof925 419 SEK
J
115937
120 VAC12.72Öppna Dripproof105.44 534 SEK
A
122133-00
120 VAC15.11Öppen1663 415 SEK
C
116472-13
120 VAC11.72Öppen1122 481 SEK
C
116210-85
120 VAC8.22Öppen105.52 575 SEK
J
116119-00
120 VAC12.63Öppna Dripproof944 430 SEK
D
117507-13
120 VAC12.73Öppna Dripproof944 715 SEK
K
117488-13
120 VAC12.82Öppen1104 999 SEK
J
117500-12
120 VAC143Öppen102.54 750 SEK
A
122172-18
240 VAC7.81Öppen1663 683 SEK
L
117123-00
240 VAC7.33Öppen101.23 467 SEK
A
122165-00
240 VAC7.81Öppen1663 438 SEK
E
122177-00
240 VAC7.22Öppen1424 166 SEK
C
116420-13
240 VAC4.42Öppen1082 034 SEK
J
116136-00
240 VAC5.53Öppen876 163 SEK
C
116859-00
240 VAC5.23Öppen933 057 SEK
D
117157-13
240 VAC6.12Öppen108.14 349 SEK
G
115684
240 VAC5.92Öppen101.25 259 SEK
J
115950
240 VAC5.52Öppen98.95 701 SEK
E
122178-18
240 VAC7.22Öppen1424 648 SEK

Vakuummotorer för tangentiell urladdning

Ametek Lamb tangentiell urladdning, öppna droppsäkra vakuummotorer är speciellt utformade för att flytta ren och torr luft i kommersiella dammsugare, tandevakuatorer och materialhanterings- och överföringssystem. Varumärkets tunga motorer har fläktkonsoler för att ge riktningsskovlar för att flytta luften mer effektivt genom fläktsystemet och lufttätningslager för att förhindra vakuumförlust. Dessa energieffektiva vakuummotorer kommer i 2- och 3-stegskonfigurationer som används för att skapa antingen mer tryck eller lyft när de används som en fläkt respektive vakuum. Enstegsmotorer har vanligtvis det högsta luftflödet och är lämpliga för en rad apparater inklusive centrala dammsugare, mattavdragare och formsprutningsmotorer. Ameteks ljudlösa tangentiella urladdningsvakuummotorer har en genomsnittlig livslängd på 1500 timmar och borstlivslängd upp till 1000 driftstimmar och kan monteras i alla lägen. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Ametek Lamb tangentiella urladdningsvakuummotorer, tillgängliga för drift vid 24 & 36 VDC och 120 och 240 VAC.

Funktioner

  • De är designade för att erbjuda högt startmoment, hög hastighet och förbättrat vakuumtryck samt sug genom att rotera motorns fläkt.
  • Dessa Ametek Lamb vakuummotorer har ett öppet motorhölje som tillåter fri cirkulation av luft för att kyla ner motorlindningarna.
  • De inkluderar fäste av klacktyp för att ge en säker och pålitlig anslutning mellan motorn och monteringsytan.
  • Dessa intermittenta motorer har ett kullager och är lämpliga för användning med skrubbers, mattutsug och färgsprutor.

Standarder och godkännanden

  • UL

Vanliga frågor

Vilken funktion har härdplastfästen?

Termohärdande konsoler är polymerer som kan härdas genom värme eller kemiska processer för att bilda en styv, tvärbunden struktur som motstår smältning eller deformation när de utsätts för värme. Detta bidrar till att göra dessa material idealiska för applikationer som kräver hög hållfasthet, styvhet och dimensionsstabilitet.

Vad är fördelen med kullager i dessa Ametek Lamb vakuummotorer?

Kullagren i dessa motorer är placerade i vardera änden av motoraxeln för att minska friktionen och rotera mjukt. De kan hantera både axiella och radiella belastningar och är designade för att arbeta i höga hastigheter utan att generera överdriven värme eller slitage.

Vad är skillnaden mellan en intermittent motor och en kontinuerlig driftmotor?

  • Vid periodisk drift fungerar motorn under en begränsad tidsperiod och vilar sedan eller stängs av under en viss tid. Cykeln upprepas med jämna mellanrum.
  • Vid kontinuerlig drift är motorn konstruerad för att fungera kontinuerligt utan avbrott.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?