Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAM-LET 763L-SS-8MM X 3/8 Reducing Union 316 Rostfritt stål Let-lok 8mm x 3/8 / 6in | AD4YRB 1CMVXNUMX

HAM-LET 763L-SS-8MM X 3/8 Reducing Union 316 Rostfritt stål Let-lok 8 mm x 3/8in

Finns i lager
Artikel: AD6YRB Modell: 763L-SS-8MM X 3/8Korsreferens: 4CMV1
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
898SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMinskar unionen
GrundmaterialMetall
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypLET-LOK (R) x LET-LOK (R)
Hexstorlek16mm
Max. Tryck4100 till 8100 psi
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek8mm x 3/8 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)2.29
Fartygets längd (cm)4.83
Fartygets bredd (cm)2.29
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
HAM-LET 763L-SS-4MM X 1/4 Reducing Union 316 Rostfritt stål Let-lok 4mm x 1/4 in | AD6YQY 4CMU7 763L-SS-4MM X 1/414mm5500 till 10,300 psi4mm x 1/4 "605SEK
HAM-LET 763L-SS-6MM X 1/4 Reducerande union 316 Rostfritt stål Let-lok 6mm x 1/4 '' | AD6YQZ 4CMU8 763L-SS-6MM X 1/414mm4100 till 10,300 psi6mm x 1/4 "759SEK
HAM-LET 763L-SS-8MM X 1/4 Reducing Union 316 Rostfritt stål Let-lok 8mm x 1/4 in | AD6YRA 4CMU9 763L-SS-8MM X 1/415mm4100 till 8100 psi8mm x 1/4 "733SEK
HAM-LET 763L-SS-12MM X 3/8 Reducing Union 316 Rostfritt stål Let-lok 12mm x 3 / 8in | AD6YRD 4CMV3 763L-SS-12MM X 3/822mm2650 till 6750 psi12mm x 3/8 "1 263 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAM-LET 763L-SS-8MM X 3/8 Reducing Union 316 Rostfritt stål Let-lok 8 mm x 3/8in
898SEK /enhet