HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Vinkelpluggar


Filter
Antimikrobiell: Nej , Ledartyp: Koppar , Konstruktion: fabricerade , Diameter: 1.03 " , Höjd: 2.11 " , IP-betyg: 20 , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 grader C och minst -40 grader C utan påverkan , Strandtyp: Fler , Temperaturvariation: -20 till 105 grader C , Tjocklek: 1.22 , Bredd: 1.53 " , Trådstorlek: # 18 AWG till # 10 AWG , Trådtyp: Standard
StilModellJacka typAmpsFärgMaterialMax. HPNEMA-konfigurationNEMA-betygAntal ledarePris (ex moms)
A
HBL8215CAT
-15Transparentpolykarbonat0.55-15P5-15P-550 SEK
B
HBL8411C
-20Svart vitNylon-14-20P--1 225 SEK
C
HBL8421C
-20Svart vitNylon-15-20P--1 440 SEK
D
HBL8315CAT
-20Transparentpolykarbonat15-20P5-20P-730 SEK
E
PG2306PB001
PVC-Grå----6-
RFQ
E
PG1004PB010S
PVC-Grå----4-
RFQ
E
PG2005PA010
PVC-Grå----5-
RFQ
F
HCMA03C06
SJO-Svart----3-
RFQ

Vinkelpluggar

Hubbell Wiring Device-Kellems vinkelbladproppar är utformade för honkontakter och raka bladkontakter för enkel anslutning och frånkoppling av ledningar. De har nylon / polykarbonatkonstruktion för att säkerställa låg friktion och hög slag- och värmebeständighet. Dessa kontakter ger strömförbrukning upp till 20A och har kapacitet för koppartrådar upp till 12 AWG. Välj bland ett brett utbud av dessa vinkelbladproppar, tillgängliga i en- och trefaskonfigurationer. Raptor Supplies erbjuder också vattentäta kontakter med en slät kropp och dragavlastningsmuttrar för att motstå skräp.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?