Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAM-LET 765L-SS-10MM Union Armbåge 316 Rostfritt stål Let-lok x Let-lok 10mm | AD6YRH 4CMV7

HAM-LET 765L-SS-10MM Union Elbow 316 Rostfritt stål Let-lok x Let-lok 10mm

Finns i lager
Artikel: AD6YRH Modell: 765L-SS-10MMKorsreferens: 4CMV7
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
1 049 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUnion Armbåge
GrundmaterialMetall
Body Material316 Stainless Steel
AnslutningstypLET-LOK (R) x LET-LOK (R)
Hexstorlek11 / 16 "
Max. Tryck3350 till 6550 psi
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek10mm

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0113
Fartygets höjd (cm)3.81
Fartygets längd (cm)3.81
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7307290090
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellHexstorlekMax. TryckRörstorlekPris
HAM-LET 765L-SS-4MM Union Armbåge 316 Rostfritt stål Let-lok x Let-lok 4mm | AD6YRE 4CMV4 765L-SS-4MM1 / 2 "5500 till 10,300 psi4mm1 262 kr
HAM-LET 765L-SS-6MM Union Armbåge 316 Rostfritt stål Let-lok x Let-lok 6mm | AD6YRF 4CMV5 765L-SS-6MM1 / 2 "4100 till 10,300 psi6mm932SEK
HAM-LET 765L-SS-8MM Union Armbåge 316 Rostfritt stål Let-lok x Let-lok 8mm | AD6YRG 4CMV6 765L-SS-8MM9 / 16 "4100 till 8100 psi8mm1 084 kr
HAM-LET 765L-SS-12MM Union Armbåge 316 Rostfritt stål Let-lok x Let-lok 12mm | AD6YRJ 4CMV8 765L-SS-12MM13 / 16 "2650 till 6750 psi12mm1 845 kr
HAM-LET 3000312 Union Armbow, 316 Rostfritt stål | CR3PLH 787XZ8 3000312---2 031 kr
HAM-LET 3002993 Union Armbow, 316 Rostfritt Stål | CR3PLJ 787Y07 3002993---1 106 kr
HAM-LET 3012086 Union Armbow, 316 Rostfritt Stål | CR3PLK 787Y08 3012086---2 074 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAM-LET 765L-SS-10MM Union Elbow 316 Rostfritt stål Let-lok x Let-lok 10mm
1 049 kr /enhet