Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAM-LET 766L SS 1/2 X 1/2 honkontakt rostfritt stål 1/2 tum kontaktdon | AG2LJB 31LC28

HAM-LET 766L SS 1/2 X 1/2 honkontakt Rostfritt stål 1/2 tums kontaktdon

Finns i lager
Artikel: AG2LJB Modell: 766L SS 1/2 X 1/2Korsreferens: 31LC28
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
880SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKvinnlig kontakt
GrundmaterialRostfritt stål
Body Material316 Stainless Steel
ComplianceRoHS, GOST, ISO 9001
Kompressionsgängstorlek3 / 4-20
AnslutningstypKompression x FNPT
Hexstorlek1-1 / 16 "
Max. Tryck2650 till 6750 psi
Rörstorlek1 / 2 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)10.16
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)2.03
HS-kod7307290090

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
HAM-LET 766L SS 1/4 X 1/4 honkontakt Rostfritt stål 1/4 tums kontakter | AG2LJC 31LC29 766L SS 1/4 X 1/47 / 16-203 / 4 "4100 till 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "447SEK
HAM-LET 766L SS 3/8 X 1/4 honkontakt i rostfritt stål 3/8 tums kontakter | AG2LJD 31LC30 766L SS 3/8 X 1/49 / 16-203 / 4 "3350 till 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "483SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAM-LET 766L SS 1/2 X 1/2 honkontakt Rostfritt stål 1/2 tums kontaktdon
880SEK /enhet