Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAM-LET 769L SS 1/2 X 1/4 Hankontakt Armbåge Rostfritt stål 1/2 tum Armbågar | AG2LJW 31LC46

HAM-LET 769L SS 1/2 X 1/4 hankontakt armbåge rostfritt stål 1/2 tum armbågar

Finns i lager
Artikel: AG2LJW Modell: 769L SS 1/2 X 1/4Korsreferens: 31LC46
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
833SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelManlig kontaktarmbåge
GrundmaterialRostfritt stål
Body Material316 Stainless Steel
ComplianceRoHS, GOST, ISO 9001
Kompressionsgängstorlek3 / 4-20
AnslutningstypKompression x MNPT
Hexstorlek13 / 16 "
Max. Tryck2650 till 6750 psi
Rörstorlek1 / 4 "
Temp. Räckvidd-425 grader till 1200 grader F.
Rörstorlek1 / 2 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.1125
Fartygets höjd (cm)3.56
Fartygets längd (cm)5.84
Fartygets bredd (cm)4.32
HS-kod7307290090

Produktvarianter

ProduktModellKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris
HAM-LET 769L SS 1/2 X 1/2 Hankontakt Armbåge Rostfritt stål 1/2 tum Armbågar | AG2LJV 31LC45 769L SS 1/2 X 1/23 / 4-2013 / 16 "2650 till 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "1 250 kr
HAM-LET 769L SS 1/4 X 1/4 hankontakt Armbåge rostfritt stål 1/4 tum armbågar | AG2LJX 31LC48 769L SS 1/4 X 1/47 / 16-201 / 2 "4100 till 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "553SEK
HAM-LET 769L SS 1/4 X 1/8 hankontakt Armbåge rostfritt stål 1/4 tum armbågar | AG2LJY 31LC49 769L SS 1/4 X 1/87 / 16-201 / 2 "4100 till 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "417SEK
HAM-LET 769L SS 3/8 X 1/2 hankontakt Armbåge rostfritt stål 3/8 tum armbågar | AG2LJZ 31LC50 769L SS 3/8 X 1/29 / 16-2013 / 16 "3350 till 6550 psi1 / 2 "3 / 8 "1 017 kr
HAM-LET 769L SS 3/8 X 1/4 hankontakt Armbåge Rostfritt stål 3/8 tum armbågar | AG2LKA 31LC51 769L SS 3/8 X 1/49 / 16-205 / 8 "3350 till 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "635SEK
HAM-LET 769L SS 3/8 X 1/8 Hankontakt Armbåge Rostfritt stål 3/8 tum Armbågar | AG2LKB 31LC52 769L SS 3/8 X 1/89 / 16-205 / 8 "3350 till 6550 psi1 / 8 "3 / 8 "774SEK
HAM-LET 769L SS 3/8 X 3/8 Hankontakt Armbåge Rostfritt stål 3/8 tum Armbågar | AG2LKC 31LC53 769L SS 3/8 X 3/89 / 16-2011 / 16 "3350 till 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "857SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAM-LET 769L SS 1/2 X 1/4 hankontakt armbåge rostfritt stål 1/2 tum armbågar
833SEK /enhet