HAM-LET Manlig kontaktarmbåge


Filter
Grundmaterial: Rostfritt stål , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Efterlevnad: RoHS, GOST, ISO 9001 , Kopplingstyp: Kompression x MNPT , Temp. Räckvidd: -425 grader till 1200 grader F.
StilModellKompressionsgängstorlekHexstorlekMax. TryckRörstorlekRörstorlekPris (ex moms)
A
769L SS 1/2 X 1/2
3 / 4-2013 / 16 "2650 till 6750 psi1 / 2 "1 / 2 "1 076 SEK
A
769L SS 1/2 X 1/4
3 / 4-2013 / 16 "2650 till 6750 psi1 / 4 "1 / 2 "770 SEK
A
769L SS 1/4 X 1/4
7 / 16-201 / 2 "4100 till 10,300 psi1 / 4 "1 / 4 "487 SEK
A
769L SS 1/4 X 1/8
7 / 16-201 / 2 "4100 till 10,300 psi1 / 8 "1 / 4 "386 SEK
A
769L SS 3/8 X 1/2
9 / 16-2013 / 16 "3350 till 6550 psi1 / 2 "3 / 8 "890 SEK
A
769L SS 3/8 X 1/4
9 / 16-205 / 8 "3350 till 6550 psi1 / 4 "3 / 8 "547 SEK
A
769L SS 3/8 X 1/8
9 / 16-205 / 8 "3350 till 6550 psi1 / 8 "3 / 8 "714 SEK
A
769L SS 3/8 X 3/8
9 / 16-2011 / 16 "3350 till 6550 psi3 / 8 "3 / 8 "753 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?