Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAM-LET H-1200-BL-1/4-A Mässingskulventilrör x rör 1/4 tum | AD3KPF 3ZVU9

HAM-LET H-1200-BL-1/4-A Kulventilrör i mässing x rör 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD3KPF Modell: H-1200-BL-1/4-AKorsreferens: 3ZVU9

Få det Maj 22, Onsdag
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
2 758 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMini kulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body MaterialMässing
KroppsstilVinkel
AnslutningstypRör x Rör
Hantera materialNylon
Hantera typVäxla
Max. Tryck300 psi WOG
PortStandard
TätningsmaterialFKM
SittmaterialPTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.18
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)10.92
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstilAnslutningstypArtikelRörstorlekPris
HAM-LET H-1200-BL-1/8 Mässingskulventilrör x rör 1/8 tum | AD3KPD 3ZVU7 H-1200-BL-1/8I köRör x RörKulventil1 / 8 "1 966 kr
HAM-LET H-1200-BL-1/4 Mässingskulventilrör x rör 1/4 tum | AD3KPE 3ZVU8 H-1200-BL-1/4I köRör x RörMini kulventil1 / 4 "2 071 kr
HAM-LET H-1280-BN-1/4-A Mässingskulventilvinkel Mnpt 1/4 In | AD3KPJ 3ZVX3 H-1280-BN-1/4-AVinkelMNPT x MNPTKulventil-1 818 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAM-LET H-1200-BL-1/4-A Kulventilrör i mässing x rör 1/4 tum
2 758 kr /enhet