Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAM-LET H-1280-SS-N-1/8 Kulventil i rostfritt stål Mnpt 1/8 In | AD3KPA 3ZVU4

HAM-LET H-1280-SS-N-1/8 Kulventil i rostfritt stål Mnpt 1/8 In

Finns i lager
Artikel: AD3KPA Modell: H-1280-SS-N-1/8Korsreferens: 3ZVU4
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
2 689 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypMNPT x MNPT
Hantera materialNylon
Hantera typVäxla
Max. Tryck300 psi WOG
Rörstorlek1 / 8 "
PortStandard
TätningsmaterialFKM
SittmaterialPTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.27
Fartygets höjd (cm)11.43
Fartygets längd (cm)10.92
Fartygets bredd (cm)11.18
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellAnslutningstypArtikelRörstorlekPris
HAM-LET h-1200-SS-L-1/4 Kulventilrör i rostfritt stål x rör 1/4 tum | AD3KNY 3ZVU2 h-1200-SS-L-1/4Rör x RörMini kulventil-3 012 kr
HAM-LET H-1280-SS-N-1/4 Kulventil i rostfritt stål Mnpt 1/4 In | AD3KPB 3ZVU5 H-1280-SS-N-1/4MNPT x MNPTMini kulventil1 / 4 "2 646 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAM-LET H-1280-SS-N-1/8 Kulventil i rostfritt stål Mnpt 1/8 In
2 689 kr /enhet