Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAM-LET H-700-SS-L-1/4-T-LD Kulventilrör i rostfritt stål x Tube 1/4 In | AD3KMZ 3ZVP7

HAM-LET H-700-SS-L-1/4-T-LD Kulventilrör i rostfritt stål x rör 1/4 tum

Finns i lager
Artikel: AD3KMZ Modell: H-700-SS-L-1/4-T-LDKorsreferens: 3ZVP7
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
2 191 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypRör x Rör
Hantera materialRostfritt stål
Hantera typLåsspak
Max. Tryck2000 psi WOG
PortStandard
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Rörstorlek1 / 4 "
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.2205
Fartygets höjd (cm)14.48
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)5.33
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekHantera materialHantera typMax. TryckRörstorlekTätningsmaterialSittmaterialTemp. RäckviddPris
HAM-LET H-700-SS-L-3/8-T-LD Rostfritt stål kulventilrör x rör 3/8 tum | AD3KNA 3ZVP8 H-700-SS-L-3/8-T-LD3 / 8 "Rostfritt stålLåsspak2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader till 400 grader F.3 119 kr
HAM-LET H-700-SS-L-1/2-T-LD Kulventilrör i rostfritt stål x Tube 1/2 In | AD3KNB 3ZVP9 H-700-SS-L-1/2-T-LD1 / 2 "Rostfritt stålLåsspak2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader till 400 grader F.2 481 kr
HAM-LET H-700-SS-L-3/4-T-LD Kulventilrör i rostfritt stål x Tube 3/4 In | AD3KNC 3ZVR1 H-700-SS-L-3/4-T-LD3 / 4 "Rostfritt stålLåsspak2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader till 400 grader F.4 403 kr
HAM-LET H-700-SS-L-1-T-LD Kulventilrör i rostfritt stål x Tube 1 In | AD3KND 3ZVR2 H-700-SS-L-1-T-LD1"Rostfritt stålLåsspak2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader till 400 grader F.7 383 kr
HAM-LET H-700-SS-L-1/4-BH Rostfritt stål kulventilrör x rör 1/4 tum | AD3KNK 3ZVR8 H-700-SS-L-1/4-BH1 / 4 "Rostfritt stålFjärilar2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader till 400 grader F.2 939 kr
HAM-LET H-700-SS-L-3/8-BH Kulventilrör i rostfritt stål x rör 3/8 tum | AD3KNL 3ZVR9 H-700-SS-L-3/8-BH3 / 8 "Rostfritt stålFjärilar2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader till 400 grader F.3 317 kr
HAM-LET H-700-SS-L-1/2-BH Rostfritt stål kulventilrör x rör 1/2 tum | AD3KNM 3ZVT1 H-700-SS-L-1/2-BH1 / 2 "Rostfritt stålFjärilar2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader till 400 grader F.4 024 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAM-LET H-700-SS-L-1/4-T-LD Kulventilrör i rostfritt stål x rör 1/4 tum
2 191 kr /enhet