HAM-LET 316 Inline kulventil i rostfritt stål, Tube x Tube


Ham-Let 316 inline kulventiler av rostfritt stål används för att kontrollera flödet av högtrycksvätskor och gaser med minimalt tryckfall. De används inom olja & gas, kemisk process & läkemedelsindustri.

Filter
Kulmaterial: 316 Stainless Steel , Kulventil produktgrupp: Manuell , Kroppsmaterial: 316 Stainless Steel , Kroppsstil: I kö , Kopplingstyp: Rör x Rör , Port: Standard , Stammaterial: 316 Stainless Steel , Stamtyp: Utblåsningsbevis , Ventilstruktur: 1-Piece
StilModellRörstorlekHantera materialHantera typMax. TryckRörstorlekTätningsmaterialSittmaterialTemp. RäckviddPris (ex moms)
A
H-700-SS-L-1-T-LD
1"Rostfritt stålLåsspak2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader till 400 grader F.6 824 SEK
B
H-6800-SS-L-1/2-CSS
1 / 2 "Nylon / metallVäxla6000 psi WOG1 / 2 "PCTFE (KEL-F)PCTFE (KEL-F)-20 grader till 280 grader F.8 760 SEK
C
H-700-SS-L-1/2-BH
1 / 2 "Rostfritt stålFjärilar2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader till 400 grader F.3 465 SEK
A
H-700-SS-L-1/2-T-LD
1 / 2 "Rostfritt stålLåsspak2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader till 400 grader F.2 380 SEK
C
H-700-SS-L-1/4-BH
1 / 4 "Rostfritt stålFjärilar2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader till 400 grader F.2 531 SEK
B
H-6800-SS-L-1/4-CSS
1 / 4 "Nylon / metallVäxla6000 psi WOG-PCTFE (KEL-F)PCTFE (KEL-F)-20 grader till 280 grader F.3 826 SEK
A
H-700-SS-L-1/4-T-LD
1 / 4 "Rostfritt stålLåsspak2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader till 400 grader F.1 887 SEK
D
H-1200-SS-L-1/8
1 / 8 "NylonVäxla300 psi WOG-FKMPTFE-40 grader till 400 grader F.2 929 SEK
B
H-6800-SS-L-1/8-RCSS
1 / 8 "Nylon / metallVäxla6000 psi WOG-PCTFE (KEL-F)PCTFE (KEL-F)-20 grader till 280 grader F.3 289 SEK
A
H-700-SS-L-3/4-T-LD
3 / 4 "Rostfritt stålLåsspak2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader till 400 grader F.4 069 SEK
B
H-6800-SS-L-3/8-ICSS
3 / 8 "Nylon / metallVäxla6000 psi WOG3 / 8 "PCTFE (KEL-F)PCTFE (KEL-F)-20 grader till 280 grader F.5 234 SEK
A
H-700-SS-L-3/8-T-LD
3 / 8 "Rostfritt stålLåsspak2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader till 400 grader F.2 686 SEK
C
H-700-SS-L-3/8-BH
3 / 8 "Rostfritt stålFjärilar2000 psi WOG-PTFEPTFE-40 grader till 400 grader F.2 857 SEK

Funktioner

  • Ham-Let 316 inline kulventiler i rostfritt stål ger strukturell styvhet och korrosionsbeständighet.
  • De har en inline-design som möjliggör enkel installation i rörledningssystem.
  • Dessa Ham-Let-ventiler finns tillgängliga i fjärils- / vipp- / låsspakshandtag.
  • De kan användas vid temperaturer från -20 till 400 grader F.
  • Dessa inline-ventiler har Let-Lok-anslutningar för ett tätt grepp.

Standarder och godkännanden

  • SOM JAG
  • CE
  • ASTM
  • SAE

Vanliga frågor

Vad är skillnaden mellan en kulventil och en fjärilsventil?

En kulventil kan ha fler portar än två, medan en fjärilsventil bara kan ha två portar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?