Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAM-LET H-795-SS-NL-1/2 x 1/2-T-LD Rostfritt stål kulventil Mnpt x Tube 1/2 In | AD3KNG 3ZVR5

HAM-LET H-795-SS-NL-1/2 x 1/2-T-LD Kulventil i rostfritt stål Mnpt x rör 1/2 tum

Finns i lager
Artikel: AD3KNG Modell: H-795-SS-NL-1/2 x 1/2-T-LDKorsreferens: 3ZVR5

Få det Maj 16, Torsdag
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
3 595 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelKulventil
Bollmaterial316 Stainless Steel
Kulventil ProduktgruppManuell
Body Material316 Stainless Steel
KroppsstilI kö
AnslutningstypMNPT x rör
Hantera materialRostfritt stål
Hantera typLåsspak
Max. Tryck2000 psi WOG
Rörstorlek1 / 2 "
HamnStandard
TätningsmaterialPTFE
SittmaterialPTFE
Stammaterial316 Stainless Steel
StammtypUtblåsningsbevis
Temp. Räckvidd-40 grader till 400 grader F.
Ventilstruktur1-Piece

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.36
Fartygets höjd (cm)13.46
Fartygets längd (cm)5.33
Fartygets bredd (cm)4.83
HS-kod8481803070
URSPRUNGSLANDIL

Produktvarianter

ProduktModellRörstorlekPris
HAM-LET H-795-SS-NL-1/4 x 1/4-T-LD Kulventil i rostfritt stål Mnpt x Tube 1/4 In | AD3KNE 3ZVR3 H-795-SS-NL-1/4 x 1/4-T-LD1 / 4 "2 548 kr
HAM-LET H-795-SS-NL-3/8 x 3/8-T-LD Kulventil i rostfritt stål Mnpt x Tube 3/8 In | AD3KNF 3ZVR4 H-795-SS-NL-3/8 x 3/8-T-LD3 / 8 "3 546 kr
HAM-LET H-795-SS-NL-3/4 x 3/4-T-LD Kulventil i rostfritt stål Mnpt x Tube 3/4 In | AD3KNH 3ZVR6 H-795-SS-NL-3/4 x 3/4-T-LD3 / 4 "3 083 kr
HAM-LET H-795-SS-NL-1 x 1-T-LD Rostfritt stål kulventil Mnpt x Tube 1 In | AD3KNJ 3ZVR7 H-795-SS-NL-1 x 1-T-LD1"7 475 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAM-LET H-795-SS-NL-1/2 x 1/2-T-LD Kulventil i rostfritt stål Mnpt x rör 1/2 tum
3 595 kr /enhet