HAMILTON R-SEC-13FSB Hårdplatta Caster 6000 Lb 10 tum Diameter | AB3VLC 1VHX7

HAMILTON R-SEC-13FSB styv plåthjul 6000 Lb 10 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB3VLC Modell: R-SEC-13FSBKorsreferens: 1VHX7

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 164 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv tallrikshjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating RangeMer än 6000 lb.
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
HjulmaterialHärdat stål
KärnfärgSilver
KärnmaterialHärdat stål
durometer179 BHN
Utökad leadNej
RamfinishGrå emalj
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Ladda betyg6000 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd4-1/8 x 6-1/8"
Totala höjden12.5 "
Plate Storlek5-1/4 x 7-1/4"
Plattjocklek0.38 "
plattypA
ErsättningshjulTillverkare Nr W-1030-FSB-3/4
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgRensa
Hjuldiameter10 "
HjulmaterialHärdat stål
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.955
Fartygets höjd (cm)17.27
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)26.67
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCaster Load Rating RangeHjulmaterialErsättningshjulTemp. RäckviddHjullagerHjulfärgHjuldiameterPris
HAMILTON R-SEC-63DB Styvplåthjul 2200 Lb 6 tums diameter | AB3VKP 1VHW2 R-SEC-63DB8"1000 till 2999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-630-DB-3/4-40 grader till 200 grader F.PrecisionsbollGrön6"2 731 kr
HAMILTON R-SEC-63FSB Styvplåthjul 6000 Lb 6 tum Diameter | AB3VKR 1VHW4 R-SEC-63FSB8"Mer än 6000 lb.Härdat stålTillverkare Nr W-630-FSB-3/4-40 grader till 200 grader F.PrecisionsbollRensa6"4 076 kr
HAMILTON R-SEC-83FSB Styvplattahjul 6000 Lb 8 tums diameter | AB3VKW 1VHX1 R-SEC-83FSB10.5 "Mer än 6000 lb.Härdat stålTillverkare Nr W-830-FSB-3/4-40 grader till 200 grader F.PrecisionsbollRensa8"4 212 kr
HAMILTON R-SEC-13DB Styvplåthjul 3000 Lb 10 tums diameter | AB3VLA 1VHX5 R-SEC-13DB12.5 "3000 till 5999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-1030-DB-3/4-40 grader till 200 grader F.Förseglad precisionsbollGrön10 "3 934 kr
HAMILTON R-SEC-83NYB Styvplåthjul 6000 Lb 8 I Dia | AG6WNT 49H587 R-SEC-83NYB10.5 "Mer än 6000 lb.NylonTillverkare Nr W-830-NYB-3/4-30 grader till 200 grader F.PrecisionsbollSvart8"5 739 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON R-SEC-13FSB styv plåthjul 6000 Lb 10 tums diameter
5 164 kr /enhet