HAMILTON R-SEC-63DB Styvplåthjul 2200 Lb 6 tums diameter | AB3VKP 1VHW2

HAMILTON R-SEC-63DB styv plåthjul 2200 Lb 6 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB3VKP Modell: R-SEC-63DBKorsreferens: 1VHW2

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 731 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelStyv tallrikshjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppStiv caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypStel
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgGrå
KärnmaterialGjutjärn
durometer90 Shore A
Utökad leadNej
RamfinishGrå emalj
RammaterialStål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd3-3/8 x 5-1/4"
Ladda betyg2200 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd4-1/8 x 6-1/8"
Totala höjden8"
Plate Storlek5-1/4 x 7-1/4"
Plattjocklek0.38 "
plattypA
ErsättningshjulTillverkare Nr W-630-DB-3/4
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
HjullagerPrecisionsboll
HjulfärgGrön
Hjuldiameter6"
Hjulmaterialpolyuretan
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 8.4015
Fartygets höjd (cm)20.57
Fartygets längd (cm)18.54
Fartygets bredd (cm)13.72
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCaster Load Rating RangeHjulmaterialErsättningshjulTemp. RäckviddHjullagerHjulfärgHjuldiameterPris
HAMILTON R-SEC-63FSB Styvplåthjul 6000 Lb 6 tum Diameter | AB3VKR 1VHW4 R-SEC-63FSB8"Mer än 6000 lb.Härdat stålTillverkare Nr W-630-FSB-3/4-40 grader till 200 grader F.PrecisionsbollRensa6"4 076 kr
HAMILTON R-SEC-83FSB Styvplattahjul 6000 Lb 8 tums diameter | AB3VKW 1VHX1 R-SEC-83FSB10.5 "Mer än 6000 lb.Härdat stålTillverkare Nr W-830-FSB-3/4-40 grader till 200 grader F.PrecisionsbollRensa8"4 212 kr
HAMILTON R-SEC-13DB Styvplåthjul 3000 Lb 10 tums diameter | AB3VLA 1VHX5 R-SEC-13DB12.5 "3000 till 5999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-1030-DB-3/4-40 grader till 200 grader F.Förseglad precisionsbollGrön10 "3 934 kr
HAMILTON R-SEC-13FSB Hårdplatta Caster 6000 Lb 10 tum Diameter | AB3VLC 1VHX7 R-SEC-13FSB12.5 "Mer än 6000 lb.Härdat stålTillverkare Nr W-1030-FSB-3/4-40 grader till 200 grader F.PrecisionsbollRensa10 "5 164 kr
HAMILTON R-SEC-83NYB Styvplåthjul 6000 Lb 8 I Dia | AG6WNT 49H587 R-SEC-83NYB10.5 "Mer än 6000 lb.NylonTillverkare Nr W-830-NYB-3/4-30 grader till 200 grader F.PrecisionsbollSvart8"5 739 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON R-SEC-63DB styv plåthjul 2200 Lb 6 tums diameter
2 731 kr /enhet