HAMILTON S-EPSD-63FST Länkhjul 10000 Lb 6 tum Diameter | AE7XAQ 6AZN1

HAMILTON S-EPSD-63FST Svängplatta Hjul 10000 Lb 6 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AE7XAQ Modell: S-EPSD-63FSTKorsreferens: 6AZN1

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 352 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating RangeMer än 6000 lb.
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialHärdat stål
KärnfärgSilver
KärnmaterialHärdat stål
durometer179 BHN
Utökad leadNej
RamfinishRöd emalj
RammaterialHärdat stål
HålmönsterA
Insida bulthålsavstånd3-7/8 x 5-3/4"
Ladda betyg10,000 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.1 / 2 "
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd5-1/8 x 6-1/4"
Totala höjden8.5 "
Plate Storlek6-1/2 x 7-1/2"
Plattjocklek0.5 "
plattypA
RacewayHärdad precisionsvals
ErsättningshjulTillverkare Nr W-630-FST-1-1 / 4
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-40 grader till 250 grader F.
HjullagerPrecision avsmalnande rulle
HjulfärgRensa
Hjuldiameter6"
HjulmaterialHärdat stål
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 18.62
Fartygets höjd (cm)21.59
Fartygets längd (cm)19.05
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellErsättningshjulHjulmaterialKärnfärgTemp. RäckviddHjullagerHjulfärgHjuldiameterHjulmaterialPris
HAMILTON S-EPSD-83FST Länkhjul 10000 Lb 8 tums diameter | AE7XAR 6AZN3 S-EPSD-83FSTTillverkare Nr W-830-FST-1-1 / 4Härdat stålSilver-40 grader till 250 grader F.Precision avsmalnande rulleRensa8"Härdat stål8 581 kr
HAMILTON S-EPSD-83NYB Svängplatta Caster 6500 Lb 8 tum Diameter | AE7XAT 6AZN4 S-EPSD-83NYBTillverkare Nr W-830-NYB-1NylonSvart-30 grader till 200 grader F.Förseglad precisionsbollGrå8"Nylon9 363 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON S-EPSD-63FST Svängplatta Hjul 10000 Lb 6 tums diameter
8 352 kr /enhet