A Caster Brake ingår: Nej , Caster Load Rating Range: Mer än 6000 lb. , Caster produktgrupp: Svängbar Caster , Caster Temp. Tillgängligt sortiment: Ja , Hjultyp: Snurra , Förlängt lead: Nej , Ramfinish: Röd emalj , Rammaterial: Härdat stål , Inre bulthålsavstånd: 3-7/8 x 5-3/4" , Låstyp: Inget lås ingår , Monteringsbult Dia.: 1 / 2 " , Utvändigt bulthålsavstånd: 5-1/8 x 6-1/4" , Tallrikstorlek: 6-1/2 x 7-1/2" , Plåttjocklek: 0.5 " , Typ av tallrik: A , Raceway: Härdad precisionsvals , Vridradie: 0" , Hjulbredd: 3"