HAMILTON S-WH-8P-4SL-IB Vridplåthjul med riktad låsbroms 1400lb | AE6VRZ 5VJ25

HAMILTON S-WH-8P-4SL-IB Svänghjul med riktningslåsbroms 1400lb

Finns i lager
Artikel: AE6VRZ Modell: S-WH-8P-4SL-IBKorsreferens: 5VJ25

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

2 296 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Broms typSida
Caster Brake ingårJa
Caster Load Rating Range1000 till 2999 pund
Caster ProduktgruppSvänghjul med 4-läges riktningslås och broms
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialFenol
HjulformStandard
KärnfärgSvart
KärnmaterialFenol
durometer90 Shore D
Utökad leadNej
RamfinishGrå emalj
RammaterialHärdat stål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd3 x 3 "
Ladda betyg1400 lb.
Låstyp4-läges riktningslås
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Totala höjden9.5 "
Plate Storlek4 x 5 "
Plattjocklek0.25 "
plattypB
RacewayPrecisionsboll
ErsättningshjulTillverkare Nr W-820-P-3/4
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-50 grader till 300 grader F.
HjullagerRoller
HjulfärgSvart
Hjuldiameter8"
HjulmaterialFenol
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3
Fartygets höjd (cm)16.51
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)22.86
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellRammaterialBroms typCaster Load Rating RangeInsida bulthålsavståndLadda betygMonteringsbult Dia.Icke-märkningUtvändigt bultavståndPris
HAMILTON S-WHS-6SB-4SL-SZB Svänghjul med riktad låsbroms 1200lb | AB3VGK 1VHJ3 S-WHS-6SB-4SL-SZBTyp 304 rostfritt stålAnsiktskontakt1000 till 2999 pund3 x 3 "1200 lb.3 / 8 "Nej2-5/8 x 3-5/8"13 358 kr
HAMILTON S-WHS-8UYSB-4SL-SZB Länkhjul med riktad låsbroms 1500lb | AB3VGL 1VHJ4 S-WHS-8UYSB-4SL-SZBTyp 304 rostfritt stålAnsiktskontakt1000 till 2999 pund3 x 3 "1500 lb.3 / 8 "Ja2-5/8 x 3-5/8"9 644 kr
HAMILTON S-WHS-8SB-4SL-SZB Vridbar plåthjul med riktad låsbroms 1600lb | AB3VGM 1VHJ5 S-WHS-8SB-4SL-SZBTyp 304 rostfritt stålAnsiktskontakt1000 till 2999 pund3 x 3 "1600 lb.3 / 8 "Nej2-5/8 x 3-5/8"17 813 kr
HAMILTON S-FM-6DB-4SL-IB Svänghjul med riktad låsbroms 1600lb | AB3VKC 1VHU9 S-FM-6DB-4SL-IBHärdat stålSida1000 till 2999 pund2-7/16 x 4-15/16"1600 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"4 546 kr
HAMILTON S-FM-6RB-4SL-FB Länkhjul med riktad låsbroms 540 Lb | AB3VKD 1VHV1 S-FM-6RB-4SL-FBHärdat stålSida300 till 999 pund2-7/16 x 4-15/16"540 lb.1 / 2 "Nej3-3/8 x 5-1/4"4 253 kr
HAMILTON S-FM-8DB-4SL-IB Vridplåthjul med riktad låsbroms 2000lb | AB3VKE 1VHV2 S-FM-8DB-4SL-IBHärdat stålSida1000 till 2999 pund2-7/16 x 4-15/16"2000 lb.1 / 2 "Ja3-3/8 x 5-1/4"5 058 kr
HAMILTON S-FM-8RB-4SL-FB Länkhjul med riktad låsbroms 670 Lb | AB3VKF 1VHV3 S-FM-8RB-4SL-FBHärdat stålSida300 till 999 pund2-7/16 x 4-15/16"670 lb.1 / 2 "Nej3-3/8 x 5-1/4"4 912 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON S-WH-8P-4SL-IB Svänghjul med riktningslåsbroms 1400lb
2 296 kr /enhet