HAMILTON S-WHS-4SB Länkhjul 850 Lb 4 tum Diameter | AB3VHJ 1VHL8

HAMILTON S-WHS-4SB Svängplatta Hjul 850 Lb 4 tums diameter

Finns i lager
Artikel: AB3VHJ Modell: S-WHS-4SBKorsreferens: 1VHL8

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 794 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVridplattahjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating Range300 till 999 pund
Caster ProduktgruppSvängbar Caster
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypSnurra
HjulmaterialRostfritt stål
KärnfärgSilver
KärnmaterialRostfritt stål
durometer201 BHN
Utökad leadNej
RamfinishRostfritt stål
RammaterialTyp 304 rostfritt stål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd3 x 3 "
Ladda betyg850 lb.
LåstypInget lås ingår
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Icke-märkningNej
Utvändigt bultavstånd2-5/8 x 3-5/8"
Totala höjden5.625 "
Plate Storlek4 x 5 "
Plattjocklek0.25 "
plattypB
RacewayDubbel boll
ErsättningshjulTillverkare Nr W-420-SB-1/2
Vridradie0"
Temp. Räckvidd-40 grader till 200 grader F.
HjullagerDubbelskärmad precisionsboll i rostfritt stål
HjulfärgSilver
Hjuldiameter4"
HjulmaterialTyp 303 rostfritt stål
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.38
Fartygets höjd (cm)13.97
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)10.16
HS-kod8302200000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTotala höjdenCaster Load Rating RangeHjulmaterialErsättningshjulHjulfärgHjuldiameterHjulmaterialKärnfärgPris
HAMILTON S-WHS-4UYSB Vridplåthjul 750 Lb 4 tum Diameter | AB3VHG 1VHL6 S-WHS-4UYSB5.625 "300 till 999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-420-UYSB-1/2Blå4"polyuretanBlå6 619 kr
HAMILTON S-WHS-6SB Länkhjul 1200 Lb 6 tum Diameter | AB3VHN 1VHN3 S-WHS-6SB7.5 "1000 till 2999 pundRostfritt stålTillverkare Nr W-620-SB-1/2Silver6"Typ 303 rostfritt stålSilver9 871 kr
HAMILTON S-WHS-8UYSB Svänghjul 1500 Lb 8 tum diameter | AB3VHQ 1VHN5 S-WHS-8UYSB9.5 "1000 till 2999 pundpolyuretanTillverkare Nr W-820-UYSB-1/2Blå8"polyuretanBlå7 195 kr
HAMILTON S-WHS-8SB Svängplatta Caster 1600 Lb 8 Tums Diameter | AB3VHT 1VHN7 S-WHS-8SB9.5 "1000 till 2999 pundRostfritt stålTillverkare Nr W-820-SB-1/2Silver8"Typ 304 rostfritt stålSilver14 558 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON S-WHS-4SB Svängplatta Hjul 850 Lb 4 tums diameter
7 794 kr /enhet