HAMILTON S-ZFWH-6SWC75D 6 tums medeltunga, kungstiftlösa, svängbara platthjul, 2400 pund. Ladda Betyg | CD2KXM 45AN15

HAMILTON S-ZFWH-6SWC75D 6 tums medeltunga, kungstiftlösa, svängbara platthjul, 2400 pund. Ladda betyg

Finns i lager
Artikel: CD2KXM Modell: S-ZFWH-6SWC75DKorsreferens: 45AN15

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

4 348 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelPlåthjul
Caster Brake ingårNej
Caster Load Rating RangeMedeltung
Caster ProduktgruppKingpinless hjul
Caster Temp. Räckvidd tillgängligtJa
Caster TypKingpinless Swivel
Hjulmaterialpolyuretan
HjulformStandard
KärnfärgSilver
Kärnmaterialpolyuretan
durometer75 Shore D
Utökad leadNej
RamfinishEmalj
RammaterialStål
HålmönsterB
Insida bulthålsavstånd3 "x 3"
Ladda betyg2400 lb.
LåstypInget lås ingår
Max. Temp.200 grader F
Min. Temp. Betyg-40 grader F
Monteringsbult Dia.3 / 8 "
Icke-märkningJa
Antal hjul1
Utvändigt bultavstånd2-5/8" x 3-5/8"
Totala höjden7.5 "
Plate Storlek4 "x 5"
RacewayEnkel boll
ErsättningshjulTillverkare Nr W-620-SWC75D-1/2
HjullagerBoll
HjulfärgSvart
Hjuldiameter6"
Hjulbredd2"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 6.3

Produktvarianter

ProduktModelldurometerBearing TypeCaster Load Rating RangeHårdhetInsida bulthålsavståndLadda betygMax. Temp.Min. Temp. BetygPris
HAMILTON R-ZFWH-6DB 6-tums styvplattahjul med medelhög belastning, 1200 kg. Belastningsgrad | CD2KXG 45AM82 R-ZFWH-6DB90 Shore A-Medeltung-3 "x 3"1200 lb.200 grader F-40 grader F1 569 kr
HAMILTON S-ZFWH-6DB 6 tums Medium-Duty Kingpinless Swivel Plate Caster, 1200 Lbs. Ladda betyg | CD2KXH 45AM89 S-ZFWH-6DB90 Shore A-Medeltung-3 "x 3"1200 lb.200 grader F-40 grader F3 168 kr
HAMILTON S-ZFWH-8SPB 8 tums medeltunga, kungstiftlösa, svängbara platthjul, 1200 pund. Ladda Betyg | CD2KXJ 45AM93 S-ZFWH-8SPB80 Shore A-Medeltung-3 "x 3"1200 lb.175 grader F-50 grader F3 665 kr
HAMILTON R-FM-83NYB 8 tums kraftigt styv plåthjul, 3200 pund. Ladda Betyg | CD2KXK 45AN09 R-FM-83NYB85 Shore D-SLITSTARK-2-7/16" x 4-15/16"3200 lb.200 grader F-30 grader F6 476 kr
HAMILTON S-ZFFM-83DB 8 tums medeltunga, kungstiftlösa, svängbara platthjul, 2500 pund. Ladda Betyg | CD2KXL 45AN10 S-ZFFM-83DB90 Shore A-Medeltung-2-7/16" x 4-15/16"2500 lb.200 grader F-40 grader F5 014 kr
HAMILTON R-SECJ-1025VH V-Groove Track Hjulplatta, styv, 3000 pund. Belastningsgrad, 10 tums hjuldiameter. | CH6RJZ 52YU10 R-SECJ-1025VH-Roller-188 BHN2 5/8 x 3 "3000 Ibs--4 238 kr
HAMILTON R-ZFWH-6SWC75D Kingpinless tallrikhjul, polyuretan, 2400 pund. Belastningsgrad, 6 tums hjuldiameter. | CH6RKC 45AM98 R-ZFWH-6SWC75D-Precisionsboll-75 Shore D2 5 / 8 "x 3 5 / 8"2400 Ibs--1 485 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON S-ZFWH-6SWC75D 6 tums medeltunga, kungstiftlösa, svängbara platthjul, 2400 pund. Ladda betyg
4 348 kr /enhet