Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HAMILTON W-820-R-1 Caster Wheel, 8 Inch Wheel Dia, 2 Inch Wheel Width, 500 lb Load Rating, 1 Inch | CR3NGQ 23EP75

HAMILTON W-820-R-1 Caster Wheel, 8 Inch Wheel Dia, 2 Inch Wheel Width, 500 lb Load Rating, 1 Inch

Finns i lager
Artikel: CR3NGQ Modell: W-820-R-1Korsreferens: 23EP75
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
1 028 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHjul

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
HAMILTON W-1025-DL-1-15/16 länkhjul, 10 tums hjuldiameter, 2 1/2 tums hjulbredd, 2500 Lb belastningsklass | CR3NFW 23ED28 W-1025-DL-1-15/16Hjul2 041 kr
HAMILTON W-1030-DL-1-15/16 länkhjul, 10 tums hjuldiameter, 3 tums hjulbredd, 3000 lb Belastning | CR3NFX 23ED59 W-1030-DL-1-15/16Hjul2 398 kr
HAMILTON W-1226-R-1 länkhjul, 12 tums hjuldiameter, 2 1/2 tums hjulbredd, 900 lb Belastning | CR3NFY 35W166 W-1226-R-1Hjul2 179 kr
HAMILTON W-12-SU-1 länkhjul, 12 tums hjuldiameter, 2 3/4 tums hjulbredd, 800 lb Belastning | CR3NFZ 35W163 W-12-SU-1Hjul2 532 kr
HAMILTON W-1220-RA-1 länkhjul, 12 tums hjuldiameter, 2 tums hjulbredd, 720 lb lastkapacitet, 1 tum | CR3NGA 23EE95 W-1220-RA-1Hjul2 190 kr
HAMILTON W-35-NF-1/2 länkhjul, 3 1/2 tums hjuldiameter, 1 1/4 tums hjulbredd, 250 lb Belastningsklass | CR3NGB 23EJ31 W-35-NF-1/2Hjul274SEK
HAMILTON W-513-NF-3/8 länkhjul, 5 tums hjuldiameter, 1 3/8 tums hjulbredd, 350 lb Belastning | CR3NGC 23EK68 W-513-NF-3/8Hjul340SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HAMILTON W-820-R-1 Caster Wheel, 8 Inch Wheel Dia, 2 Inch Wheel Width, 500 lb Load Rating, 1 Inch
1 028 kr /enhet