HANKISON 7456383 Pre/After Filter Package, 0.01 Micron, 1 1/2 Inch Npt, 257 Scfm, 150 Psi Max Op Pressure | CR3PRK 802MM4

HANKISON 7456383 För/efter filterpaket, 0.01 mikron, 1 1/2 tum Npt, 257 Scfm, 150 Psi Max drifttryck

Finns i lager
Artikel: CR3PRK Modell: 7456383Korsreferens: 802MM4

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

25 939 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFilter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
HANKISON 7456384 Pre/After Filter Package, 0.01 Micron, 1 1/2 Inch Npt, 360 Scfm, 150 Psi Max Op Pressure | CR3PRL 802MM5 745638433 829 kr
HANKISON 7456382 För/efter filterpaket, 0.01 mikron, 1 tum Npt, 157 Scfm, 150 Psi Max Drifttryck | CR3PRM 802MM3 745638219 927 kr
HANKISON 7456379 Pre/After Filter Package, 0.01 Micron, 1/2 Inch Npt, 50 Scfm, 150 Psi Max Op Pressure | CR3PRN 802MM0 745637911 162 kr
HANKISON 7456386 Pre/After Filter Package, 0.01 Micron, 2 1/2 Inch Npt, 584 Scfm, 150 Psi Max Op Pressure | CR3PRP 802MM7 745638647 278 kr
HANKISON 7456385 Pre/After Filter Package, 0.01 Micron, 2 Inch Npt, 401 Scfm, 150 Psi Max Op Pressure | CR3PRQ 802MM6 745638537 694 kr
HANKISON 7456381 Pre/After Filter Package, 0.01 Micron, 3/4 Inch Npt, 103 Scfm, 150 Psi Max Op Pressure | CR3PRR 802MM2 745638115 301 kr
HANKISON 7456380 Pre/After Filter Package, 0.01 Micron, 3/4 Inch Npt, 75 Scfm, 150 Psi Max Op Pressure | CR3PRT 802MM1 745638014 793 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HANKISON 7456383 För/efter filterpaket, 0.01 mikron, 1 1/2 tum Npt, 257 Scfm, 150 Psi Max drifttryck
25 939 kr /enhet