Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HANSEN 1401 Uttagningsfack 1/4 tum Dr SAE Standard och Djup | AF4KXC 8ZGM7

HANSEN 1401 Socket Tray 1/4 Inch Dr SAE Standard och Deep

Finns i lager
Artikel: AF4KXC Modell: 1401Korsreferens: 8ZGM7
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
221SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelUttagslåda
FärgRed
Höjd2.5 "
Längd9 1 / 16 "
MaterialABS plast
Typ1/4 "Dr., SAE, Standard och Deep
Bredd2.187 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.07
Fartygets höjd (cm)6.35
Fartygets längd (cm)22.86
Fartygets bredd (cm)5.59
HS-kod8207906000
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellFärgHöjdLängdTypBreddPris
HANSEN 3802 Uttagslåda 3/8 tum Dr Metrisk Standard / Djup | AF3TAF 8CP76 3802Grå3"13.25 "3/8 "Dr., metrisk, standard och djup3"210SEK
HANSEN 3801 Uttagslåda 3/8 tums enhet SAE Standard och Djup | AF4DFX 8RLW6 3801Red3"13.25 "3/8 "Dr., SAE, Standard och Deep3"231SEK
HANSEN 1202 Uttagningsfack 1/2 tum Drive Metrisk Standard / Djup | AF4DJB 8RMV4 1202Grå3.625 "20.5 "1/2 I Dr., Metrisk, Standard och Djup3.5 "246SEK
HANSEN 1201 Uttagslåda 1/2 tum Dr SAE Standard och Djup | AF4VNC 9LGA7 1201Red3.625 "18.125 "1/2 I Dr., SAE, Standard och Deep4"241SEK
HANSEN 1402 Uttagslåda 1/4 tum Dr Metric Std / Deep | AF4XHN 9NT22 1402Grå2.5 "9 1 / 16 "1/4 "Dr., metrisk, standard och djup2.187 "208SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HANSEN 1401 Socket Tray 1/4 Inch Dr SAE Standard och Deep
221SEK /enhet