HANSEN

Filter

Pneumatik

Hydraulik

Vattensystem

Säkerhet

HVAC och kylning

Handverktyg

Svetsning

Pneumatik Filter

DistributionsutrustningVisa alla

  • Snabbkopplingsluftskopplingar

    Inkludera ett brett utbud av FNPT-, MNPT- och slanguttag utbytbara kopplingspluggar och kroppar i stål / mässing / rostfritt stål / polyuretan

TryckluftsverktygVisa alla

  • Flexibla luftbeslag

    Lätta och flexibla luftarmatur som erbjuder 360 graders rotation med en flexvinkel på upp till 75 grader i valfri riktning. Används i allmänna industriella och pneumatiska verktyg på byggarbetsplatser, gruvor och kraftverk för att förhindra stressrelaterade och ergonomiska skador

Om HANSEN

Hansen, ett varumärke som tillhör Eaton Corporation, är en ledande tillverkare av högkvalitativa kopplingar, pluggar, beslag och tillbehör för hydrauliska och pneumatiska applikationer. Hansen-kopplingskatalogen innehåller snabbluftskopplingar, snabbkopplingsskärbrännarkopplingar, hydrauliska snabbkopplingar, snabbkopplingskopplingar, flexibel slangkopplingar och tillbehör för lagring av verktyg. Hansen snabbkopplingar har en snap-in-design för omedelbar anslutning och frånkoppling, vilket minimerar systemets driftstopp. Dessa kopplingar är gjorda av stål / mässing för att leverera en maximal flödeshastighet på 101 CFM och tåla tryck upp till 5075 psi. Välj mellan ett brett utbud av dessa ISO-certifierade kopplingsprodukter som finns i FNPT- och FSAE-anslutningsvarianter på Raptor Supplies.

Varumärkesexklusiva produkter