Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

HANSEN FA25F25M Flex Air Fitting 1/4 tum (m) npt x Fnpt | AC4ZMZ 31C929

HANSEN FA25F25M Flex Air Fitting 1/4 Inch (m)npt x Fnpt

Finns i lager
Artikel: AC4ZMZ Modell: FA25F25MKorsreferens: 31C929

Få det Maj 15, Onsdag
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
727SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFlex luftmontering
FinishTrivalent krom
Slangkoppling(M) NPT x (F) NPT
MaterialStål / polyuretan
Max. Flöde21 cfm
Max. Tryck145 psi
Rörstorlek1 / 4 "
TätningarNitril
Temp. Räckvidd-20 grader till 140 grader F.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0495
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)20.32
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod7307923030
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellKroppsstorlekSlangkopplingRörstorlekPris
HANSEN FA25F37M Flex Air Fitting 1/4 tum x 3/8 tum Npt | AC4ZNA 31C930 FA25F37M-(F) NPT x (M) NPT1 / 4 "x 3 / 8"814SEK
HANSEN FA25M25M Flexluftkoppling 1/4 tum (m) npt x (m) npt | AC4ZNB 31C931 FA25M25M-(M) NPT x (M) NPT1 / 4 "720SEK
HANSEN FA37F37M Flex Air Fitting 3/8 Npt x 1/4 tums plugg | AC4ZND 31C933 FA37F37M1 / 4 "(M) NPT x kopplingsplugg3 / 8 "832SEK
HANSEN FA37H37M Flex Air Fitting 3/8 (m) npt x Slangpropp | AC4ZNE 31C934 FA37H37M-(M) NPT x slangpropp3 / 8 "774SEK
HANSEN FA37M37M Flexluftmontering 3/8 tum (m) npt x (m) npt | AC4ZNF 31C935 FA37M37M-(M) NPT x (M) NPT3 / 8 "845SEK
HANSEN FA37P25M Flex Air Fitting 1/4 Npt x 3/8 Inch Plugg | AC4ZNG 31C936 FA37P25M3 / 8 "(M) NPT x kopplingsplugg1 / 4 "976SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HANSEN FA25F25M Flex Air Fitting 1/4 Inch (m)npt x Fnpt
727SEK /enhet