HANSEN Flex luftmontering


Filter
Barb Storlek: 3 / 8 " , Avsluta: Trivalent krom , Material: Stål / polyuretan , Max. Flöde: 21 cfm , Max. Tryck: 145 psi , Tätningar: Nitril , Temp. Räckvidd: -20 grader till 140 grader F.
StilModellKroppsstorlekSlangkopplingRörstorlekPris (ex moms)
A
FA25F25M
-(M) NPT x (F) NPT1 / 4 "680 SEK
A
FA25F37M
-(F) NPT x (M) NPT1 / 4 "x 3 / 8"814 SEK
B
FA37H37M
-(M) NPT x slangpropp3 / 8 "736 SEK
C
FA37M37M
-(M) NPT x (M) NPT3 / 8 "791 SEK
D
FA25M25M
-(M) NPT x (M) NPT1 / 4 "720 SEK
E
FA37F37M
1 / 4 "(M) NPT x kopplingsplugg3 / 8 "791 SEK
E
FA37P25M
3 / 8 "(M) NPT x kopplingsplugg1 / 4 "928 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?