HARRINGTON ED250DSA-15 Elektrisk kedjetelfer 250 Lb 15 Fot 120 | AF7ZJW 23XR13

HARRINGTON ED250DSA-15 Elektrisk kedjetelfer 250 Lb 15 fot 120

Finns i lager
Artikel: AF7ZJW Modell: ED250DSA-15Korsreferens: 23XR13

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

68 240 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt6
BromsElektromekanisk och regenerativ
Kapacitet250 lb.
KlassificeringH2
KopplingFriktion
FärgVit och orange
konfigurationKrokmonterad - ingen vagn
kontroll110V hängande tryckknappskontroll
Kontrollkabel12 ft
FinishElektrostatisk emalj
Fri höjd12-13 / 32 "
Bostadsdjup5"
Husets längd16 29 / 32 "
Husets bredd6 13 / 64 "
Hz60
Hiss15 ft.
Lyfthastighet26 / 10 fpm
Lastkapacitet250 lb.
SmörjningOljebad
Min. Mellan krokar12-13 / 32 "
Motor HP0.4
Antal hastigheter2
Fas1
Reeving1
Termisk skyddNej
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.8
Fartygets höjd (cm)25.4
Fartygets längd (cm)38.1
Fartygets bredd (cm)27.94
HS-kod8425110000

Produktvarianter

ProduktModellArtikelFri höjdFörstärkare @ Låga voltBromsBostadsdjupHusets längdHusets breddLyfthastighetPris
HARRINGTON ED250DS-15 Elektrisk kedjelift 250 Lb. 15 fot | AE9CAM 6HJP8 ED250DS-15Elektrisk kedjeledning12.437 "5.0Weston stil5"14.5936.5 "26 / 10 fpm55 767 kr
HARRINGTON ED525DS-15 Elektrisk kedjelift 525 Lb. 15 fot | AE9CAQ 6HJR1 ED525DS-15Elektrisk kedjeledning13 "10.0Weston stil5"16 15 / 16 "6.5 "44 / 10 fpm66 679 kr
HARRINGTON ED1050DS-15 Elektrisk kedjelift 1050 Lb. 15 fot | AE9CAU 6HJR4 ED1050DS-15Elektrisk kedjeledning20.5 "10.0Weston stil5"16 15 / 16 "18 "22 / 6 fpm75 922 kr
HARRINGTON ED525DSA-15 Elektrisk kedjelift 525 Lb 15 fot 120 | AF7ZJA 23XR39 ED525DSA-15Elektrisk kedjeledning13 "10Elektromekanisk och regenerativ6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "44 / 10 fpm84 102 kr
HARRINGTON ED1050DSA-15 Elektrisk kedjelift 1050 Lb 15 fot 120 | AF7ZJD 23XP87 ED1050DSA-15Elektrisk kedjeledning20.5 "10Elektromekanisk och regenerativ6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "22 / 6 fpm95 124 kr
HARRINGTON ED125DS-15 Elektrisk kedjelift 125 Lb 15 fot 120 | AF7ZJG 23XP93 ED125DS-15Elektrisk kedjeledning12-13 / 32 "5Elektromekanisk och regenerativ5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69 / 13 fpm54 245 kr
HARRINGTON ED125DSA-15 Elektrisk kedjelift 125 Lb 15 fot 120 | AF7ZJK 23XP96 ED125DSA-15Elektrisk kedjeledning12-13 / 32 "5Elektromekanisk och regenerativ5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69 / 13 fpm66 676 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON ED250DSA-15 Elektrisk kedjetelfer 250 Lb 15 fot 120
68 240 kr /enhet