HARRINGTON ED400DA-6 Elektrisk kedjetelfer 400 Lb 6 Fot 120 | AF7ZKD 23XR27

HARRINGTON ED400DA-6 Elektrisk kedjetelfer 400 Lb 6 fot 120

Finns i lager
Artikel: AF7ZKD Modell: ED400DA-6Korsreferens: 23XR27

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

65 022 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt6
BromsElektromekanisk och regenerativ
Kapacitet400 lb.
KlassificeringH2
KopplingFriktion
FärgVit och orange
konfigurationKrokmonterad - ingen vagn
kontroll110V hängande tryckknappskontroll
Kontrollkabel6 ft.
FinishElektrostatisk emalj
Fri höjd37-13 / 64 "
Bostadsdjup5"
Husets längd16 29 / 32 "
Husets bredd6 13 / 64 "
Hz60
Hiss6 ft.
Lyfthastighet26 / 10 fpm
Lastkapacitet400 lb.
SmörjningOljebad
Min. Mellan krokar37-13 / 64 "
Motor HP0.4
Antal hastigheter2
Fas1
Reeving1
Termisk skyddNej
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.4
Fartygets höjd (cm)27.94
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8425110000

Produktvarianter

ProduktModellMin. Mellan krokarFörstärkare @ Låga voltKapacitetMotor HPFri höjdBostadsdjupHusets breddLyfthastighetPris
HARRINGTON ED220DA-6 Elektrisk kedjetelfer 220 Lb 6 Fot 120 | AF7ZJM 23XR02 ED220DA-637-1 / 5 "5220 lb.0.437-13 / 64 "5"6 13 / 64 "43 / 10 fpm58 788 kr
HARRINGTON ED525DA-6 Elektrisk kedjetelfer 525 Lb 6 Fot 120 | AF7ZKL 23XR37 ED525DA-637-13 / 16 "10525 lb.0.837-13 / 16 "6"5 13 / 16 "44 / 10 fpm72 100 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON ED400DA-6 Elektrisk kedjetelfer 400 Lb 6 fot 120
65 022 kr /enhet