HARRINGTON Elektrisk kedjelift, 6 fot hiss


Filter
Broms: Elektromekanisk och regenerativ , Klassificering: H2 , Koppling: Friktion , Färg: Vit och orange , Konfiguration: Krokmonterad - ingen vagn , Kontroll: 110V hängande tryckknappskontroll , Kontrollsladd: 6 ft. , Avsluta: Elektrostatisk emalj , Husets längd: 16 29 / 32 " , Hz: 60 , Smörjning: Oljebad , Antal hastigheter: 2 , Fas: 1 , Reeving: 1 , Termiskt skydd: Nej , Spänning: 120
StilModellMin. Mellan krokarFörstärkare @ Låga voltKapacitetMotor HPFri höjdBostadsdjupHusets breddLyfthastighetPris (ex moms)
A
ED220DA-6
37-1 / 5 "5220 lb.0.437-13 / 64 "5"6 13 / 64 "43 / 10 fpm58 788 SEK
B
ED525DA-6
37-13 / 16 "10525 lb.0.837-13 / 16 "6"5 13 / 16 "44 / 10 fpm72 100 SEK
A
ED400DA-6
37-13 / 64 "6400 lb.0.437-13 / 64 "5"6 13 / 64 "26 / 10 fpm65 022 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?