HARRINGTON ED525DS-10 Elektrisk kedjelift 525 Lb. 10 fot | AE9CAP 6HJR0

HARRINGTON ED525DS-10 Elektrisk kedjetelfer 525 Lb. 10 fötter

Finns i lager
Artikel: AE9CAP Modell: ED525DS-10Korsreferens: 6HJR0

Få det Maj 8, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

60 707 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt10.0
BromsWeston stil
Kapacitet525 lb.
KlassificeringH3
KopplingFriktion
FärgRed
konfigurationKrokmonterad - ingen vagn
kontroll120V hängande tryckknappskontroll
Kontrollkabel6 ft.
FinishElektrostatisk emalj
Fri höjd13 "
Bostadsdjup5"
Husets längd16 15 / 16 "
Husets bredd6.5 "
Hiss10 ft.
Lyfthastighet44 / 10 fpm
Lastkapacitet525 lb.
SmörjningOljebad
Min. Mellan krokar13 "
Motor HP0.8
Antal hastigheter2
Fas1
Reeving1
Termisk skyddNej
Spänning120

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 15.3
Fartygets höjd (cm)26.67
Fartygets längd (cm)43.18
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellFri höjdFörstärkare @ Låga voltBromsBostadsdjupHusets längdHusets breddLyfthastighetLastkapacitetPris
HARRINGTON ED250DS-10 Elektrisk kedjelift 250 Lb. 10 fot | AE9CAL 6HJP7 ED250DS-1012.437 "5.0Weston stil5"14.5936.5 "26 / 10 fpm250 lb.52 551 kr
HARRINGTON ED1050DS-10 Elektrisk kedjelift 1050 Lb. 10 fot | AE9CAT 6HJR3 ED1050DS-1020.5 "10.0Weston stil5"16 15 / 16 "18 "22 / 6 fpm-72 207 kr
HARRINGTON ED525DSA-10 Elektrisk kedjelift 525 lb 10 fot 120 | AF7ZHZ 23XR38 ED525DSA-1013 "10Elektromekanisk och regenerativ6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "44 / 10 fpm525 lb.78 686 kr
HARRINGTON ED1050DSA-10 Elektrisk kedjelift 1050 Lb 10 fot 120 | AF7ZJC 23XP86 ED1050DSA-1020.5 "10Elektromekanisk och regenerativ6"16 29 / 32 "5 13 / 16 "22 / 6 fpm1050 lb.88 412 kr
HARRINGTON ED125DS-10 Elektrisk kedjelift 125 Lb 10 fot 120 | AF7ZJF 23XP92 ED125DS-1012-13 / 32 "5Elektromekanisk och regenerativ5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69 / 13 fpm125 lb.47 666 kr
HARRINGTON ED125DSA-10 Elektrisk kedjelift 125 Lb 10 fot 120 | AF7ZJJ 23XP95 ED125DSA-1012-13 / 32 "5Elektromekanisk och regenerativ5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "69 / 13 fpm125 lb.60 877 kr
HARRINGTON ED220DS-10 Elektrisk kedjelift 220 Lb 10 fot 120 | AF7ZJN 23XR03 ED220DS-1012-13 / 32 "5Elektromekanisk och regenerativ5"16 29 / 32 "6 13 / 64 "43 / 10 fpm220 lb.48 990 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON ED525DS-10 Elektrisk kedjetelfer 525 Lb. 10 fötter
60 707 kr /enhet