HARRINGTON LB020-15 Spak kedjelyft 15 fot lyft 4000 Lb. | AB7PYR 23XR55

HARRINGTON LB020-15 Spak Kedjelyft 15 fot lyft 4000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AB7PYR Modell: LB020-15Korsreferens: 23XR55

Få det Maj 13, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

14 207 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHiss med kedja
BromsWeston Style lastbroms
KedjaNickelpläterad
Kedjelängd16 ft.
FinishPulverlack
Kroköppning1-11 / 25 "
Spaklängd10-13 / 32 "
Hiss15 ft.
Lastkapacitet4000 lb.
Min. Mellan krokar14-13 / 16 "
ÖverbelastningsskyddNej
Drag för att lyfta last59 lb.
Reeving1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.19
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)17.78
HS-kod8425190000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellFinishKroköppningHissLastkapacitetMin. Mellan krokarReevingPris
HARRINGTON LB008-5 Spak kedjelift 1500 Lb. Lyft 5 fot | AB3GLC 1TAH9 LB008-5Elektrostatisk emalj7 / 8 "5 ft.1500 lb.11 "17 838 kr
HARRINGTON LB008-10 Spak kedjelift 1500 Lb. Lyft 10 fot | AB3GLD 1TAJ1 LB008-10Elektrostatisk emalj7 / 8 "10 ft.1500 lb.11 "17 595 kr
HARRINGTON LB010-5 Lyftkedjelift 2000 Lb. Lyft 5 fot | AB3GLE 1TAJ2 LB010-5Elektrostatisk emalj1.125 "5 ft.2000 lb.11-13 / 16 "18 579 kr
HARRINGTON LB010-10 Spak kedjelift 2000 Lb. Lyft 10 fot | AB3GLF 1TAJ3 LB010-10Elektrostatisk emalj1.125 "10 ft.2000 lb.11-13 / 16 "18 941 kr
HARRINGTON LB015-5 Lyftkedjelift 3000 Lb. Lyft 5 fot | AB3GLG 1TAJ4 LB015-5Elektrostatisk emalj1-5 / 16 "5 ft.3000 lb.13.187 "110 495 kr
HARRINGTON LB015-10 Hävarmskedjelift 3000 Lb. Lyft 10 fot | AB3GLH 1TAJ5 LB015-10Elektrostatisk emalj1-5 / 16 "10 ft.3000 lb.13.187 "111 244 kr
HARRINGTON LB028-5 Lyftkedjelift 5500 Lb. Lyft 5 fot | AB3GLJ 1TAJ6 LB028-5Elektrostatisk emalj1.375 "5 ft.5500 lb.14-13 / 16 "112 148 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON LB020-15 Spak Kedjelyft 15 fot lyft 4000 Lb.
14 207 kr /enhet