HARRINGTON LB030-5-SYH Lyftkedjelift 6000 lb 5 fot | AG3PVL 33RW63

HARRINGTON LB030-5-SYH Spak kedjetelfer 6000 lb 5 fot

Finns i lager
Artikel: AG3PVL Modell: LB030-5-SYHKorsreferens: 33RW63

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

16 760 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHiss med kedja
BromsWeston Style automatisk broms
KedjaNickelpläterad
Kedjelängd5 ft.
FinishAkrylgul
Kroköppning1-5 / 16 "
Spaklängd16-5 / 16 "
Hiss5 ft.
Lastkapacitet6000 lb.
Min. Mellan krokar13-9 / 16 "
ÖverbelastningsskyddNej
Drag för att lyfta last69 lb.
Reeving1

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 14.85
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)15.24
HS-kod8425190000

Produktvarianter

ProduktModellKroköppningLastkapacitetMin. Mellan krokarPris
HARRINGTON LB015-5-SYH Lyftkedjelift 3000 lb 5 fot | AG3PVC 33RW55 LB015-5-SYH1"3000 lb.13.25 "13 007 kr
HARRINGTON LB015-5-SC-SYH Spak Kedjetelfer 3000lb 5ft slirkoppling | AG3PVG 33RW59 LB015-5-SC-SYH1"3000 lb.13.25 "13 324 kr
HARRINGTON LB030-5-SC-SYH Hävkedjelift 6000lb 5ft Slip Clutch | AG3PVQ 33RW67 LB030-5-SC-SYH1-5 / 16 "6000 lb.13-9 / 16 "19 969 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON LB030-5-SYH Spak kedjetelfer 6000 lb 5 fot
16 760 kr /enhet