Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

GODKÄND LEVERANTÖR 5URG9 Bänk Digital Multimeter | AE6RBL

APPROVED VENDOR 5URG9 bänk digital multimeter

Finns i lager
Artikel: AE6RBL Modell: 5URG9
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
3 612 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDigital bänkmultimeter
Förstärkare AC400 uA till 10 A.
Grundläggande DC-noggrannhet+/- 0.025
Kapacitans40nF till 40 mF
räknar39999
VisaDubbel bakgrundsbelyst skärm
Frekvensräknare40 Hz till 400 MHz
GränssnittRS232C och USB
SäkerhetsgraderingCE
Temp. Räckvidd-40 grader F till 1832 grader F, (-40 grader C till 100 grader C)
Sann RMSJa
Spänning (AC)4 till 1000V
Spänning (DC)400 mV till 1000 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.59
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod9030310000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Förstärkare DC (400 uA till 10 A)
    • Auto Ranging (Ja)
    • Motstånd (400 till 40 M)
    • Specialegenskaper: 4 till 20 mA loop

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

APPROVED VENDOR 5URG9 bänk digital multimeter
3 612 kr /enhet