HARRINGTON LB060-5 Spak Kedjelyft 5 fot lyft 12000 Lb. | AF7ZLE 23XR67

HARRINGTON LB060-5 Spak Kedjelyft 5 fot lyft 12000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AF7ZLE Modell: LB060-5Korsreferens: 23XR67

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

20 765 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHiss med kedja
BromsWeston Style lastbroms
KedjaNickelpläterad
Kedjelängd12 ft.
FinishPulverlackat
Kroköppning1-32 / 33 "
Spaklängd16-5 / 16 "
Hiss5 ft.
Lastkapacitet12,000 lb.
Min. Mellan krokar21-5 / 16 "
ÖverbelastningsskyddNej
Drag för att lyfta last72 lb.
Reeving2

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 25.65
Fartygets höjd (cm)30.48
Fartygets längd (cm)52.07
Fartygets bredd (cm)35.56
HS-kod8425190000

Produktvarianter

ProduktModellFinishKroköppningHissLastkapacitetMin. Mellan krokarReevingPris
HARRINGTON LB008-5 Spak kedjelift 1500 Lb. Lyft 5 fot | AB3GLC 1TAH9 LB008-5Elektrostatisk emalj7 / 8 "5 ft.1500 lb.11 "17 419 kr
HARRINGTON LB008-10 Spak kedjelift 1500 Lb. Lyft 10 fot | AB3GLD 1TAJ1 LB008-10Elektrostatisk emalj7 / 8 "10 ft.1500 lb.11 "17 595 kr
HARRINGTON LB010-5 Lyftkedjelift 2000 Lb. Lyft 5 fot | AB3GLE 1TAJ2 LB010-5Elektrostatisk emalj1.125 "5 ft.2000 lb.11-13 / 16 "18 120 kr
HARRINGTON LB010-10 Spak kedjelift 2000 Lb. Lyft 10 fot | AB3GLF 1TAJ3 LB010-10Elektrostatisk emalj1.125 "10 ft.2000 lb.11-13 / 16 "18 463 kr
HARRINGTON LB015-5 Lyftkedjelift 3000 Lb. Lyft 5 fot | AB3GLG 1TAJ4 LB015-5Elektrostatisk emalj1-5 / 16 "5 ft.3000 lb.13.187 "19 934 kr
HARRINGTON LB015-10 Hävarmskedjelift 3000 Lb. Lyft 10 fot | AB3GLH 1TAJ5 LB015-10Elektrostatisk emalj1-5 / 16 "10 ft.3000 lb.13.187 "110 643 kr
HARRINGTON LB028-5 Lyftkedjelift 5500 Lb. Lyft 5 fot | AB3GLJ 1TAJ6 LB028-5Elektrostatisk emalj1.375 "5 ft.5500 lb.14-13 / 16 "111 628 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON LB060-5 Spak Kedjelyft 5 fot lyft 12000 Lb.
20 765 kr /enhet