HARRINGTON NER030CD-15 Elektrisk kedjelift 6000 lb 15 ft Spänning 230 | AA6MMG 14H732

HARRINGTON NER030CD-15 Elektrisk kedjetelfer 6000 lb. 15 ft Spänning 230

Finns i lager
Artikel: AA6MMG Modell: NER030CD-15Korsreferens: 14H732

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

111 916 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt17.3
BromsLikströmsström
Kapacitet6000 lb.
KlassificeringH4
KopplingFriktion
FärgGul
konfigurationKrokmonterad - ingen vagn
kontroll110V hängande tryckknappskontroll
Kontrollkabel11 ft.
FinishElektrostatisk emalj
Fri höjd32-15 / 16 "
Bostadsdjup9.5 "
Husets längd30.187 "
Husets bredd11 11 / 16 "
Hz60
Hiss15 ft.
Lyfthastighet17 / 3 fpm
Lastkapacitet6000 lb.
SmörjningOljebad
Min. Mellan krokar32-15 / 16 "
Motor HP4.7
Antal hastigheter2
Fas3
Reeving2
Termisk skyddJa
Spänning230

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 112.5
Fartygets höjd (cm)83.82
Fartygets längd (cm)53.34
Fartygets bredd (cm)73.66
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddFörstärkare @ Låga voltBromsLyfthastighetLastkapacitetMin. Mellan krokarMotor HPAntal hastigheterPris
HARRINGTON NER005LD-15 Elektrisk kedjelift 1000 lb 15 ft Spänning 230 | AA6MLM 14H714 NER005LD-158.5933.6Likströmsström15 / 2.5 fpm1000 lb.14.625 "0.75259 648 kr
HARRINGTON NER005SD-15 Elektrisk kedjelift 1000 lb 15 ft Spänning 230 | AA6MLQ 14H717 NER005SD-158.5935.1Likströmsström29 / 5 fpm1000 lb.14.625 "1.2265 018 kr
HARRINGTON NER010LD-15 Elektrisk kedjelift 2000 lb 15 ft Spänning 230 | AA6MLU 14H720 NER010LD-159 11 / 16 "5.1Likströmsström14 / 2.5 fpm2000 lb.16-15 / 16 "1.2267 655 kr
HARRINGTON NER010SD-15 Elektrisk kedjelift 2000 lb 15 ft Spänning 230 | AA6MLX 14H723 NER010SD-159 11 / 16 "9.1Likströmsström28 / 4.5 fpm2000 lb.16-15 / 16 "2.4288 610 kr
HARRINGTON NER020LD-15 Elektrisk kedjelift 4000 lb 15 ft Spänning 230 | AA6MMA 14H726 NER020LD-1511 11 / 16 "9.1Likströmsström14 / 2.5 fpm4000 lb.22.625 "2.4289 348 kr
HARRINGTON NER020SD-15 Elektrisk kedjelift 4000 lb 15 ft Spänning 230 | AA6MMD 14H729 NER020SD-1511 11 / 16 "17.3Likströmsström28 / 4.5 fpm4000 lb.23.187 "4.72111 249 kr
HARRINGTON NER050LD-15 Elektrisk kedjelift 10000 lb 15 ft Volt 230 | AA6MMK 14H735 NER050LD-1512.5 "17.3Likströmsström11 / 2 fpm10,000 lb.33.5 "4.72160 092 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON NER030CD-15 Elektrisk kedjetelfer 6000 lb. 15 ft Spänning 230
111 916 kr /enhet