HARRINGTON NERG003L-FG-10 Elektrisk kedjelift med vagn 10 fot 15 fpm | AG3PQY 33RV76

HARRINGTON NERG003L-FG-10 Elektrisk kedjetelfer med vagn 10 fot 15 fpm

Finns i lager
Artikel: AG3PQY Modell: NERG003L-FG-10Korsreferens: 33RV76

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

118 658 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt3.4
Strålhöjd3-3 / 4 "
BromsLikströmsström
Kapacitet500 lb.
KlassificeringH4
KopplingFriktion
FärgWhite
konfigurationVäxlad med vagn
kontroll110V hängande tryckknappskontroll
Kontrollkabel6 ft.
FinishEpoxyfärg
Flänsbredd2 9/32 till 4 "
Fri höjd16-5 / 16 "
Bostadsdjup16-5 / 16 "
Husets längd13 13 / 16 "
Husets bredd8.5 "
Hz60
Hiss10 ft.
Lyfthastighet15 FPM
Lastkapacitet500 lb.
SmörjningLivsmedel olja
Min. Mellan krokar16-5 / 16 "
Minsta radiekurva51.187 "
Motor HP0.75
Antal hastigheter1
Fas3
Reeving1
Termisk skyddJa
Spänning230/460
HjulmaterialRostfritt stål
Hjulbana Dia.2-13 / 16 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 32.4
Fartygets höjd (cm)48.26
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)63.5
HS-kod8425110000

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHusets breddFörstärkare @ Låga voltKapacitetLyfthastighetLastkapacitetMin. Mellan krokarMinsta radiekurvaPris
HARRINGTON NERM003L-L-FG-10 Elektrisk kedjelift motoriserad 10 fot 15fpm | AG3PPJ 33RW01 NERM003L-L-FG-10Elektrisk kedjeledning8.5 "3.4500 lb.15 FPM500 lb.14-13 / 16 "31.5 "170 946 kr
HARRINGTON NERG010L-FG-10 Elektrisk kedjelift med vagn 10 fot 14 fpm | AG3PRD 33RV82 NERG010L-FG-10Elektrisk kedjeledning9 11 / 16 "4.82000 lb.14 FPM2000 lb.18.5 "51.187 "132 807 kr
HARRINGTON NERG020L-FG-10 Elektrisk kedjelift med vagn 4000lb 10 fot | AG3PRG 33RV85 NERG020L-FG-10Elektrisk kedjeledning11 11 / 16 "2.44000 lb.14 FPM4000 lb.25 "59-7 / 64 "163 647 kr
HARRINGTON NERG003LD-FG-10 Elektrisk kedjelift med vagn 500lb. 10 fot | AG3PRK 33RV88 NERG003LD-FG-10Elektrisk kedjeledning8.5 "3.4500 lb.15 / 2.5 fpm500 lb.16-5 / 16 "51.187 "135 429 kr
HARRINGTON NERG005LD-FG-10 Elektrisk kedjelift med vagn 10 fot 0.75 hk | AG3PRN 33RV91 NERG005LD-FG-10Elektrisk kedjeledning8.5 "3.41000 lb.15 / 2.5 fpm1000 lb.16-5 / 16 "51.187 "135 276 kr
HARRINGTON NERG010LD-FG-10 Elektrisk kedjelift med vagn 2000 lb 10 fot | AG3PRR 33RV94 NERG010LD-FG-10Elektrisk kedjeledning9 11 / 16 "4.82000 lb.14 / 2.5 fpm2000 lb.18.5 "51.187 "150 341 kr
HARRINGTON NERG020LD-FG-10 Elektrisk kedjetelfer med vagn 10 fot 2.4HP | AG3PRV 33RV97 NERG020LD-FG-10Elektrisk kedjeledning11 11 / 16 "2.44000 lb.14 / 2.5 fpm4000 lb.25 "59-7 / 64 "184 307 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON NERG003L-FG-10 Elektrisk kedjetelfer med vagn 10 fot 15 fpm
118 658 kr /enhet