HARRINGTON NERM020C-L-20 Elektrisk kedjetelfer med vagn 4000lb 20ft | AF7ZMG 23XR93

HARRINGTON NERM020C-L-20 elektrisk kedjetelfer med vagn 4000lb 20ft

Finns i lager
Artikel: AF7ZMG Modell: NERM020C-L-20Korsreferens: 23XR93

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

129 785 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt4.8
Strålhöjd4-29 / 32 "
BromsLikströmsström
Kapacitet4000 lb.
KlassificeringH4
KopplingFriktion
FärgGul
konfigurationMotoriserad vagn
kontroll110V hängande tryckknappskontroll
Kontrollkabel16 ft.
FinishElektrostatisk emalj
Flänsbredd6 1/33 till 7 1/50 "
Fri höjd27-13 / 64 "
Bostadsdjup8-5 / 16 "
Husets längd16 29 / 32 "
Husets bredd5 13 / 32 "
Hz60
Hiss20 ft.
Lyfthastighet7 FPM
Lastkapacitet4000 lb.
SmörjningOljebad
Min. Mellan krokar27-13 / 64 "
Minsta radiekurva31.5 "
Motor HP1.2
Antal hastigheter1
Fas3
Reeving2
Termisk skyddJa
Vagnens hastighet40 fpm
Spänning230/460
HjulmaterialStämplat stål
Hjulbana Dia.4-11 / 32 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 135
Fartygets höjd (cm)86.36
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8425110000

Produktvarianter

ProduktModellFlänsbreddFörstärkare @ Låga voltBromsFri höjdBostadsdjupHusets längdHusets breddLyfthastighetPris
HARRINGTON NERM100L-L20 Elektrisk kedjelift 20000 lb. 20 fot | AB8HQZ 25K748 NERM100L-L205 1/2 till 8 11/16 "21.5Elektromagnetisk46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5 fpm391 012 kr
HARRINGTON NERM100LD-L-20 / 460v Elektrisk kedjelift 20000 lb. 20 fot | AB8HRC 25K751 NERM100LD-L-20 / 460v5 1/2 till 8 11/16 "10.8Elektromagnetisk46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm387 133 kr
HARRINGTON NERM100LD-L-20 / 230v Elektrisk kedjelift 20000 lb. 20 fot | AB8HRF 25K754 NERM100LD-L-20 / 230v5 1/2 till 8 11/16 "22.4Elektromagnetisk46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm413 487 kr
HARRINGTON NERM100S-L-20 Elektrisk kedjelift 20000 lb. 20 fot | AB8HRJ 25K757 Nerm100S-L-205 1/2 till 8 11/16 "16.4x2Elektromagnetisk46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11 FPM430 414 kr
HARRINGTON NERM100SD-L-20 / 460v Elektrisk kedjelift 20000 lb. 20 fot | AB8HRM 25K760 NERM100SD-L-20 / 460v5 1/2 till 8 11/16 "8.3x2Elektromagnetisk46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm472 500 kr
HARRINGTON NERM100SD-L-20 / 230v Elektrisk kedjelift 20000 lb. 20 fot | AB8HRQ 25K763 NERM100SD-L-20 / 230v5 1/2 till 8 11/16 "17.3x2Elektromagnetisk46.5 "10.5 "28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm472 500 kr
HARRINGTON NERM020CD-L-20 / 230V Elektrisk kedjelift med vagn 4000 lb. AF7ZMC 23XR89 NERM020CD-L-20 / 230V6 1/33 till 7 1/50 "5.1Likströmsström27-13 / 64 "8-5 / 16 "16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm144 377 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON NERM020C-L-20 elektrisk kedjetelfer med vagn 4000lb 20ft
129 785 kr /enhet