Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

CLE-LINE C18090 Jobber Bit #37 High Speed Steel | AB6WEF 22N365

CLE-LINE C18090 Jobber Bit #37 High Speed ​​Steel

Finns i lager
Artikel: AB6WEF Modell: C18090Korsreferens: 22N365
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
34SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelJobber borr
SkärriktningHöger hand
Decimal ekvivalent0.104 "
Mått typTrådstorlek
FinishSvart guld
Flöjlängd1.437 "
Listnummer1878
MaterialHöghastighetsstål
Total längd2.5 "
Pekvinkel135 grader
PunkttypSplit Point
Shank Dia.0.104 "
Storlek#37

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0027
Fartygets höjd (cm)0.25
Fartygets längd (cm)6.35
Fartygets bredd (cm)0.25
HS-kod8207502055
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellPunkttypDecimal ekvivalentMått typShank Dia.StorlekFinishFlöjlängdListnummerPris
CLE-LINE C18113 Jobber Bit # 60 höghastighetsstål | AB6WDC 22N339 C18113Split Point0.04 "Trådstorlek0.04 "#60Svart guld11 / 16 "187823SEK
CLE-LINE C18112 Jobber Bit #59 High Speed ​​Steel | AB6WDD 22N340 C18112Split Point0.041 "Trådstorlek0.041 "#59Svart guld11 / 16 "187824SEK
CLE-LINE C18111 Jobber Bit #58 High Speed ​​Steel | AB6WDE 22N341 C18111Split Point0.042 "Trådstorlek0.042 "#58Svart guld11 / 16 "187824SEK
CLE-LINE C18110 Jobber Bit #57 High Speed ​​Steel | AB6WDF 22N342 C18110Split Point0.043 "Trådstorlek0.043 "#57Svart guld3 / 4 "187825SEK
CLE-LINE C18109 Jobber Bit #56 High Speed ​​Steel | AB6WDG 22N343 C18109Split Point0.046 "Trådstorlek0.046 "#56Svart guld3 / 4 "187825SEK
CLE-LINE C18108 Jobber Bit #55 High Speed ​​Steel | AB6WDH 22N344 C18108Split Point0.052 "Trådstorlek0.052 "#55Svart guld7 / 8 "187825SEK
CLE-LINE C18107 Jobber Bit #54 High Speed ​​Steel | AB6WDJ 22N345 C18107Split Point0.055 "Trådstorlek0.055 "#54Svart guld7 / 8 "187825SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

CLE-LINE C18090 Jobber Bit #37 High Speed ​​Steel
34SEK /enhet