HARRINGTON NERM030C-L-10 Elektrisk kedjelift med vagn 6000 Lb. | AE9CAE 6HJP1

HARRINGTON NERM030C-L-10 Elektrisk kedjetelfer med vagn 6000 Lb.

Finns i lager
Artikel: AE9CAE Modell: NERM030C-L-10Korsreferens: 6HJP1

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

163 218 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt19.6
BromsLikströmsström
Kapacitet6000 lb.
KlassificeringH4
KopplingFriktion
FärgGul
konfigurationMotoriserad vagn
kontroll110V hängande tryckknappskontroll
Kontrollkabel6 ft.
FinishElektrostatisk emalj
Flänsbredd3 7/32 till 6 3/16 "
Fri höjd32-15 / 16 "
Bostadsdjup30 "
Husets längd27.593
Husets bredd17.437 "
Hiss10 ft.
Lyfthastighet17 FPM
Lastkapacitet6000 lb.
SmörjningOljebad
Min. Mellan krokar32-15 / 16 "
Minsta radiekurva39.437 "
Motor HP4.7
Antal hastigheter1
Fas3
Reeving2
Termisk skyddJa
Vagnens hastighet17 fpm
Spänning230/460
Hjulbana Dia.2-45 / 64 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 153
Fartygets höjd (cm)86.36
Fartygets längd (cm)99.06
Fartygets bredd (cm)55.88
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellHusets breddFörstärkare @ Låga voltBromsLyfthastighetLastkapacitetMin. Mellan krokarMinsta radiekurvaMotor HPPris
HARRINGTON NERM005L-L-10 Elektrisk kedjelift med vagn 1000 Lb. | AE9BZK 6HJL3 Nerm005L-L-1015.5936.65Likströmsström15 FPM1000 lb.15.625 "31.5 "0.75100 538 kr
HARRINGTON NERM005S-L-10 Elektrisk kedjelift med vagn 1000 Lb. | AE9BZN 6HJL6 Nerm005S-L-1015.5938.0Likströmsström29 fpm1000 lb.15.625 "31.5 "1.2105 945 kr
HARRINGTON NERM010L-L-10 Elektrisk kedjelift med vagn 2000 Lb. | AE9BZR 6HJL9 Nerm010L-L-1015.5938.0Likströmsström14 FPM2000 lb.17 "31.5 "1.2104 650 kr
HARRINGTON NERM010S-L-10 Elektrisk kedjelift med vagn 2000 Lb. | AE9BZV 6HJN2 Nerm010S-L-1015.59311.8Likströmsström28 fpm2000 lb.17 "31.5 "2.4121 230 kr
HARRINGTON NERM020L-L-10 Elektrisk kedjelift med vagn 4000 Lb. | AE9BZY 6HJN5 Nerm020L-L-1016.437 "11.8Likströmsström14 FPM4000 lb.22.437 "31.5 "2.4129 091 kr
HARRINGTON NERM020S-L-10 Elektrisk kedjelift med vagn 4000 Lb. | AE9CAB 6HJN8 Nerm020S-L-1016.437 "19.6Likströmsström28 fpm4000 lb.23 "31.5 "4.7157 994 kr
HARRINGTON NERM050L-L-10 Elektrisk kedjelift med vagn 10000 Lb | AE9CAH 6HJP4 Nerm050L-L-1019 13 / 16 "21.5Likströmsström11 FPM10,000 lb.33-3 / 32 "70-15 / 16 "4.7213 525 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON NERM030C-L-10 Elektrisk kedjetelfer med vagn 6000 Lb.
163 218 kr /enhet