HARRINGTON NERM100LD-L-15 / 460v Elektrisk kedjelift 20000 Lb. 15 fot | AB8HRB 25K750

HARRINGTON NERM100LD-L-15 / 460v Elektrisk kedjetelfer 20000 Lb. 15 fötter

Finns i lager
Artikel: AB8HRB Modell: NERM100LD-L-15 / 460vKorsreferens: 25K750

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

373 606 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelElektrisk kedjeledning
Förstärkare @ Låga volt10.8
Strålhöjd6-7 / 8 "
BromsElektromagnetisk
Kapacitet20,000 lb.
KlassificeringH4
KopplingFriktionskoppling
konfigurationMotoriserad vagn
kontroll110v
Kontrollkabel11 ft.
FinishElektrostatisk emalj
Flänsbredd5 1/2 till 8 11/16 "
Fri höjd46.5 "
Bostadsdjup10.5 "
Husets längd28.875 "
Husets bredd13.25 "
Hiss15 ft.
Lyfthastighet5.5 / 2 fpm
Lastkapacitet20,000 lb.
SmörjningOljebad
Min. Mellan krokar46.5 "
Minsta radiekurva98.375 "
Motor HP4.7
Antal hastigheter2
Fas3
Reeving4
Termisk skyddJa
Vagnens hastighet40 fpm
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 410.4
Fartygets höjd (cm)139.7
Fartygets längd (cm)104.14
Fartygets bredd (cm)109.22
HS-kod8425110000
URSPRUNGSLANDJP

Produktvarianter

ProduktModellBostadsdjupFörstärkare @ Låga voltBromsHusets längdHusets breddLyfthastighetLastkapacitetMin. Mellan krokarPris
HARRINGTON NERM100L-L15 Elektrisk kedjelift 20000 Lb. 15 fot | AB8HQY 25K747 NERM100L-L1510.5 "21.5Elektromagnetisk28.875 "13.25 "5.5 fpm20,000 lb.46.5 "376 564 kr
HARRINGTON NERM100LD-L-15 / 230v Elektrisk kedjelift 20000 Lb. 15 fot | AB8HRE 25K753 NERM100LD-L-15 / 230v10.5 "22.4Elektromagnetisk28.875 "13.25 "5.5 / 2 fpm20,000 lb.46.5 "399 039 kr
HARRINGTON NERM100S-L-15 Elektrisk kedjelift 20000 Lb. 15 fot | AB8HRH 25K756 Nerm100S-L-1510.5 "16.4x2Elektromagnetisk28.875 "13.25 "11 FPM20,000 lb.46.5 "416 886 kr
HARRINGTON NERM100SD-L-15 / 460v Elektrisk kedjelift 20000 Lb. 15 fot | AB8HRL 25K759 NERM100SD-L-15 / 460v10.5 "8.3x2Elektromagnetisk28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm20,000 lb.46.5 "458 973 kr
HARRINGTON NERM100SD-L-15 / 230v Elektrisk kedjelift 20000 Lb. 15 fot | AB8HRP 25K762 NERM100SD-L-15 / 230v10.5 "17.3x2Elektromagnetisk28.875 "13.25 "11 / 3.5 fpm20,000 lb.46.5 "458 973 kr
HARRINGTON NERM020CD-L-15 / 230V Elektrisk kedjelift Wiith vagn 4000 Lb. | AF7ZMA 23XR87 NERM020CD-L-15 / 230V8-5 / 16 "5.1Likströmsström16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm4000 lb.27-13 / 64 "139 785 kr
HARRINGTON NERM020CD-L-15 / 460V Elektrisk kedjelift Wiith Trolley 4000 Lb. | AF7ZMB 23XR88 NERM020CD-L-15 / 460V8-5 / 16 "5.1Likströmsström16 29 / 32 "5 13 / 32 "7 / 1 fpm4000 lb.27-13 / 64 "139 290 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

HARRINGTON NERM100LD-L-15 / 460v Elektrisk kedjetelfer 20000 Lb. 15 fötter
373 606 kr /enhet