MILLER-SMITH EQUIPMENT Skärbrännare


Oxy-fuel skärning är en process som använder låga som genereras av förbränning av syre och bränslegas för att skära metall arbetsstycken. Miller-Smith Equipment skärbrännare kan användas med vilken bränslegas som helst som acetylen, propan, propen, naturgas och mer för att ge en låga som är tillräckligt varm för att smälta och skära arbetsstycken.

Filter
Bensinstation: Eventuell bränslegas
StilModellHuvudvinkelLängdPris (ex moms)
A
SC365
75 grader36 "14 047 SEK
B
SC945
75 grader48 "14 821 SEK
C
SC965
75 grader60 "19 112 SEK
RFQ
D
SC949
90 grader48 "14 701 SEK
E
SC969
90 grader60 "19 774 SEK
RFQ
F
SC369
90 grader36 "14 255 SEK
G
SC360
180 grader36 "14 220 SEK
H
SC940
180 grader48 "15 625 SEK

Skärbrännare

Miller-Smith skärbrännare är idealiska för uppvärmning och skärning av metallarbetsstycken med syre och all bränslegas som acetylen, propan, propen och naturgas. De har två anslutningar för anslutning till gasledningar från gasflaskor. Miller-Smith skärbrännare har 75, 90 och 180 graders huvudvinklar för att passa skärspetsar för att skära arbetsstycken upp till 24 tum i olika vinklar från användaren. De är utrustade med gasrattar för att kontrollera förhållandet mellan syre och bränslegas i den genererade lågan och en skärande syrespak för att tillföra högtryckssyre för att smälta och blåsa bort den smälta metallen. Dessa Miller-Smith skärbrännare behöver bara montering av gasledningar/slangar och skärspetsar för fullständig montering. Användare måste för hand dra åt skärspetsen vid Miller-Smith skärbrännarhuvudet efter att skiftnyckeln dragit åt dem. Miller Smith skärbrännare har en robust kropp med en blandning i spetsen för att blanda och bränna syre och bränsle separat. Skärspetssätet är tillverkat av Graf-Tite för att bibehålla en positiv sittning och motstå extremt höga temperaturer.
Välj från ett brett utbud av dessa Miller-Smith skärbrännare, tillgängliga i längder från 36 till 60 tum på Raptor Supplies. Vi erbjuder även Miller-Smith skärbrännare med brännarhandtag som kan passa skärtillbehör, värmemunstycken och svetsmunstycken för att utföra olika skär-, svets- och uppvärmningsoperationer.

du använder

Miller Smith skärbrännare används för att skära arbetsstycken gjorda av metall eller metallegeringar för tillverkning, konstruktion, underhåll, rivning, bärgning och varvstillämpningar.

Arbetsmekanism

  • Efter att ha monterat en Miller-Smith skärbrännare (försedd med skärspets) till slangledningarna och gasflaskorna, börja vrida bränsle- och syrgasflaskans ventil.
  • Kontrollera sedan bränsle- och syretrycket med regulatorn som är fäst på cylindrarna, enligt materialet som ska skäras.
  • Öppna bränslet och sedan syrgasratten på Miller-Smith skärbrännare och använd en tändare eller tändare för att starta en låga.
  • Styr brännarens bränsle- och syrgasrattar för att justera lågan till neutrala lågor.
  • För nu den här uppställda Miller-Smith skärbrännaren nära arbetsstycket och börja värma nära skäreggen.
  • Efter en viss tid, när kanten börjar smälta, tryck på skärsyrespaken och börja skära metallarbetsstycket.
  • Efter att ha kapat metallstycket, stäng bränsle- och syrgasventilerna på både Miller-Smith skärbrännare och gascylindrar. Slipa den skurna metallbiten för jämna kanter. Brännaren måste rengöras från eventuell gasblandning som finns kvar innan demontering.

Funktioner

  • Miller Smith skärbrännare är idealiska för skärning och mejsling av metallarbetsstycken med hjälp av en låga som genereras av förbränning av syre och eventuell bränslegas.
  • De har en robust konstruktion med slip-in spetsdesign för att fästa skärspetsar säkert.
  • Dessa Miller-Smith skärbrännare är kompatibla med bränslegaser som acetylen, propan, naturgas, propen och väte.
  • De har 75, 90 eller 180 graders vinklade huvuden för skärning i olika vinklar.
  • Dessa Miller-Smith skärbrännare är utrustade med en skärsyrespak för att leverera högtryckssyre för att blåsa bort förvärmd smält metall och påbörja skärprocessen.

Kompatibla tillbehör

  • Bränsleslangar: Två bränsleslangar, en för syre och en annan för bränslegas, är monterade i anslutningarna till Miller-Smith skärbrännare.
  • Gasflaskor: Miller-Smith skärbrännare kräver tillförsel av syrgas och bränsle med önskad flödeshastighet/tryck från gasflaskor eller andra källor för effektiva skäroperationer.
  • Skärtips: Dessa skärspetsar med olika design fästs på Miller-Smith skärbrännarhuvud för att ge rena snitt på uppvärmda metallytor.
  • Bränsleregulatorer: Dessa bränsleregulatorer reglerar trycket och förhållandet mellan syre och bränslegas i Miller-Smith skärbrännare för optimal skärprestanda.
  • Återslagsskyddssats & backventiler för backflöde: Dessa tillbakaslagsskyddsuppsättningar och backventiler för omvänd flöde förhindrar brandrelaterade olyckor/risker på grund av omvänt flöde av lågor eller bränslegaser från brännarens spets in i gasledningen på Miller-Smith skärbrännare.
  • Svetshjälmar: Användare eller operatörer måste bära svetshjälmar för att skydda sig mot gnistor eller metalldelar som genereras under skärningen.
  • Anfallare eller tändare: Dessa tändare eller tändare används för att tända syre-bränslegasblandningen framför Miller-Smith skärbrännarens skärspets för att starta lågan. Användare bör använda en anfallare som kan avfyras på avstånd för att skydda händerna från skador.

Standarder och godkännanden

  • Miller-Smith skärbrännare är tillverkade av Miller Electric Mfg. Co. i enlighet med ISO 9001:2015 standardcertifierat företag för användarsäkerhet och överlägsen skärprestanda. Operatörer bör följa OSHA:s riktlinjer för en säker, olycksfri drift.

Installation

Miller-Smith skärbrännare har anslutningar för direkt montering av två slangar (syre och bränslegas) anslutna till sina respektive gasflaskor. Miller-Smith skärbrännarhuvud bör också förses med en lämplig skärspets för att uppnå önskat skär på metallarbetsstyckena.

Vanliga frågor

Vilken storlek bränsletank bör användarna välja för att effektivt köra skärningen?

Storleken på en gastank för användning av Miller-Smith skärbrännare bestäms av den bränslegas som används och dess förbrukning tillsammans med syrgas. Generellt är acetylenflaskans kapacitet per timme sju gånger högre än vad som krävs för spets. Alternativ bränsle (LP) gasflaskans kapacitet beror på temperaturen men har normalt större gasvolymer än acetylenflaskor.

Kan naturgas som levereras genom rörledningar användas av Miller-Smith skärbrännare?

Ja, naturgas som levereras genom rörledningar kan användas av Miller-Smith skärbrännare. Emellertid är denna bränslegasförsörjning i allmänhet inte tillräckligt trycksatt för att effektivt skära arbetsstycken. Användare kan behöva en separat bränslegasförgreningsledning för att tvinga gasen med tillräckligt tryck för att nå spetsen och generera en låga på avstånd från Miller-Smith skärbrännarspetsar.

Hur väljer man rätt bränslegastyp för användning i Miller Smith skärbrännare?

Att välja en bränslegas för Miller-Smith skärbrännare beror på flera parametrar som applikationskrav, arbetsstyckets tjocklek, materialegenskaper och kostnaden/tillgängligheten för bränslegasen. Användare bör testa varje bränslegas under en bestämd period för att jämföra arbetseffektiviteten och den totala kostnaden för de gaser som används. Miller-Smith skärbrännare är i allmänhet kompatibla med alla bränslegaser och kräver endast kompatibla skärspetsar för drift.

Hur undviker man överhettning av Miller-Smith skärbrännare?

Två huvudorsaker till att en Miller-Smith skärbrännare och dess spets överhettas är felaktiga flamjusteringar och otillräcklig gastillförsel till brännaren. Den genererade lågan saknar den hastighet som krävs för att bränna bort från skärspetsen om inte tillräckligt med gas tillförs till Miller-Smith skärbrännare. Den resulterande lågan kan gå tillbaka in i ficklampan och orsaka överhettning. Användare bör använda tillbakaslagsavledare med högt flöde med stora skärspetsar för mindre gasflödesmotstånd och minskad överhettning. De bör också ge en lämplig mängd syre för att förhindra överhettning eftersom syre har en kylande effekt på Miller-Smith skärbrännare och dess skärspets.

Vilken kvalitet på slangen är lämplig för användning med Miller-Smith skärbrännare?

Användare bör använda "R"-slangar med Miller-Smith-skärbrännare när bränslegasen som används är acetylen och "T"-slangar när de använder alternativa bränslegaser (LP), såsom propan, propen och naturgas.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?